Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HOFFMAN A1287JFGR Kapsling Icke-metall 12 tum Höjd x 8 tum Bredd x 7 tum Djup | AH3HDF 32FD50

HOFFMAN A1287JFGR kapsling Nonmtallc 12 tum höjd x 8 tum bredd x 7 tum djup

Finns i lager
Artikel: AH3HDF Modell: A1287JFGRKorsreferens: 32FD50
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
6 372 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKapsling
FärgRostfritt stål
Cover TypFastämne
Djup7"
KapslingsfunktionerSnabbspärr
Typ av kapslingsskyddgångjärn
Kapslingsdjup (in.)7"
Kapslingshöjd (in.)12 "
KapslingsmaterialGlasfiber
Kapslingsbredd (in.)8"
FinishBorstat
PackningSömlös skumplacering
Höjd12 "
Inre panel32FR67
IP-värde66
MonteringVägg
Bredd8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.6775
Fartygets höjd (cm)19.56
Fartygets längd (cm)31.75
Fartygets bredd (cm)25.65
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kapslingens NEMA-betyg: 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
    • Metallisk / icke-metallisk: Icke-metallisk
    • Stängningsmetod: Snabbspärr
    • Knockouts: Nej

Produktvarianter

ProduktModellKapslingsbredd (in.)FärgDjupFinishPackningHöjdIP-värdeMetallmätarePris
HOFFMAN A404NFSS Kopplingsbox Encloser Metallic 4 tum Höjdx 4 tum Bredd x 3 tum Djup | AH3HDG 32FE59 A404NFSS4"Rostfritt stål3"Borstatpolyuretan4"6614/165 560 kr
HOFFMAN A12R128NK Kapsling Metallic 12 tum Höjdx 12 tum Breddx8 tum Djup 3R | AH3HDW 32FH86 A12R128NK12 "Grå8"ANSI 61 Polyesterpulver-12 "3212/14/162 426 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HOFFMAN A1287JFGR kapsling Nonmtallc 12 tum höjd x 8 tum bredd x 7 tum djup
6 372 kr /enhet