Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

M-STRUTS MSC06000050115 Förlängningsben Mekanisk dragkraft Kolstål 6-takts | AG9DGM 19MT60

M-STRUTS MSC06000050115 Förlängningsben Mekanisk dragkraft Kolstål 6-takt

Finns i lager
Artikel: AG9DGM Modell: MSC06000050115Korsreferens: 19MT60

Få det Maj 22, Onsdag
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
1 776 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörlängningsfjäder
Komprimerad längd12.29 "
Cylinderdia.0.591 "
Utökad längd18.29 "
MonteringstypIngen
Fast motståndJa
kraft5 till 15 pund
LåsaNej
MaterialKolstål
Rod Dia.0.236 "
StånggängstorlekM6x1.0
Stroke6
TypMekanisk dragkraft

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)51.05
Fartygets bredd (cm)2.29
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStrokeKomprimerad längdCylinderdia.Utökad längdkraftMaterialRod Dia.StånggängstorlekPris
M-STRUTS MSC02000020115 Förlängningsben Mekanisk dragkraft Kolstål 2-takts | AG9DFT 19MT42 MSC0200002011524.29 "0.591 "6.29 "2 till 6 pundKolstål0.236 "M6x1.01 736 kr
M-STRUTS MSC02000020115S Förlängningsben Mekanisk dragkraft Rostfritt stål 2-takts | AG9DFU 19MT43 MSC02000020115S24.29 "0.591 "6.29 "2 till 6 pundRostfritt stål0.236 "M6x1.02 575 kr
M-STRUTS MSC02000030118 Förlängningsben Mekanisk dragkraft Kolstål 2-takts | AG9DFV 19MT44 MSC0200003011824.69 "0.709 "6.69 "3 till 9 pundKolstål0.315 "M6x1.01 756 kr
M-STRUTS MSC02000030118S Förlängningsfjäder Mekanisk dragning Rostfritt stål 2-takt | AG9DFW 19MT45 MSC02000030118S24.69 "0.709 "6.69 "3 till 9 pundRostfritt stål0.315 "M6x1.02 655 kr
M-STRUTS MSC02000080122 Förlängningsben Mekanisk dragkraft Kolstål 2-takts | AG9DFX 19MT46 MSC0200008012224.68 "0.866 "6.68 "8 till 24 pundKolstål0.394 "M8x1.251 816 kr
M-STRUTS MSC02000080122S Förlängningsben Mekanisk dragkraft Rostfritt stål 2-takts | AG9DFY 19MT47 MSC02000080122S24.68 "0.866 "6.68 "8 till 24 pundRostfritt stål0.394 "M8x1.252 735 kr
M-STRUTS MSC02000100128 Förlängningsben Mekanisk dragkraft Kolstål 2-takts | AG9DFZ 19MT48 MSC0200010012824.82 "1.1 "6.82 "10 till 30 pundKolstål0.55 "M10x1.51 876 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

M-STRUTS MSC06000050115 Förlängningsben Mekanisk dragkraft Kolstål 6-takt
1 776 kr /enhet