Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

M-STRUTS MSE06000750228 Standard fjäderben kolstål 6-takts 75 till 338 | AG9DKJ 19MU39

M-STRUTS MSE06000750228 Standard fjäderben kolstål 6 takt 75 till 338

Finns i lager
Artikel: AG9DKJ Modell: MSE06000750228Korsreferens: 19MU39
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
2 096 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStandard strut
Komprimerad längd18.82 "
Cylinderdia.1.1 "
Utökad längd24.82 "
MonteringstypIngen
Fast motståndJa
kraft75 till 338 pund
LåsaNej
MaterialKolstål
Rod Dia.0.55 "
StånggängstorlekM10x1.5
Stroke6
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.71
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)69.34
Fartygets bredd (cm)4.32
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStrokeKomprimerad längdCylinderdia.Utökad längdkraftMaterialRod Dia.StånggängstorlekPris
M-STRUTS MSE02000020115 Standard fjäderben kolstål 2-takts 2 till 6 | AG9DHZ 19MU07 MSE0200002011524.29 "0.591 "6.29 "2 till 6 pundKolstål0.236 "M6x1.01 712 kr
M-STRUTS MSE02000020115S Standard fjäderben i rostfritt stål 2-takts 2 till 6 | AG9DJA 19MU08 MSE02000020115S24.29 "0.591 "6.29 "2 till 6 pundRostfritt stål0.236 "M6x1.02 495 kr
M-STRUTS MSE02000030118 Standard fjäderben kolstål 2-takts 3 till 9 | AG9DJB 19MU09 MSE0200003011824.69 "0.709 "6.69 "3 till 9 pundKolstål0.315 "M6x1.01 728 kr
M-STRUTS MSE02000030118S Standard fjäderben i rostfritt stål 2-takts 3 till 9 | AG9DJC 19MU10 MSE02000030118S24.69 "0.709 "6.69 "3 till 9 pundRostfritt stål0.315 "M6x1.02 575 kr
M-STRUTS MSE02000080122 Standard Stag Kolstål 2 Slag 8 till 24 | AG9DJD 19MU11 MSE0200008012224.68 "0.866 "6.68 "8 till 24 pundKolstål0.394 "M8x1.251 776 kr
M-STRUTS MSE02000080122S Standard fjäderben i rostfritt stål 2-takts 8 till 24 | AG9DJE 19MU12 MSE02000080122S24.68 "0.866 "6.68 "8 till 24 pundRostfritt stål0.394 "M8x1.252 655 kr
M-STRUTS MSE02000100128 Standard fjäderben kolstål 2-takts 10 till 30 | AG9DJF 19MU13 MSE0200010012824.82 "1.1 "6.82 "10 till 30 pundKolstål0.55 "M10x1.51 725 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

M-STRUTS MSE06000750228 Standard fjäderben kolstål 6 takt 75 till 338
2 096 kr /enhet