Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MACROMATIC TR-51626-10 Tidsrelä, frånfördröjning, 1.8 sek, 12 VDC | AG3UFF 33VC22

MACROMATIC TR-51626-10 Tidsrelä, avstängningsfördröjning, 1.8 sek, 12 VDC

Finns i lager
Artikel: AG3UFF Modell: TR-51626-10Korsreferens: 33VC22

Få det Maj 22, Onsdag
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
508SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTidsfördröjningsrelä
JusteringsmetodPotentiometer
BastypOctal
Spolbetyg2W
Spolvolts12 VDC
Kontaktförstärkarklass (resistiv)10A
KontaktformulärDPDT
KontaktmaterialSilver Nickel
Elektrisk kopplingSocket
Funktion Av Fördröjning
Grön certifiering eller annat erkännandeRoHS2
Hz50/60
Max. Tidsinställning180 sek.
Min. Tidsinställning1.80 sek.
MonteringAnsluta
Driftfunktioner2
Nålar11
Socket6X156, 1EGP2, 1EGP4
Socket-kodB
StatusindikatorIngen

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)10.92
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod8536490075

Produktvarianter

ProduktModellFunktion Max. TidsinställningMin. TidsinställningNålarSocketPris
MACROMATIC TR-50226-04 Tidsrelä, vid fördröjning, 0.05 sek, 12 VDC | AG3UEH 33VC01 TR-50226-04Vid fördröjning5 sek.0.05 sek.85X852, 1EGP3, 1EGP5458SEK
MACROMATIC TR-50226-05 Tidsrelä, vid fördröjning, 0.1 sek, 12 VDC | AG3UEJ 33VC02 TR-50226-05Vid fördröjning10 sek.0.10 sek.85X852, 1EGP3, 1EGP5717SEK
MACROMATIC TR-50226-08 Tidsrelä, vid fördröjning, 0.6 sek, 12 VDC | AG3UEK 33VC03 TR-50226-08Vid fördröjning60 sek.0.60 sek.85X852, 1EGP3, 1EGP5475SEK
MACROMATIC TR-50226-10 Tidsrelä, vid fördröjning, 1.8 sek, 12 VDC | AG3UEL 33VC04 TR-50226-10Vid fördröjning180 sek.1.80 sek.85X852, 1EGP3, 1EGP5461SEK
MACROMATIC TR-50226-12 Tidsrelä, vid fördröjning, 3 sek, 12 VDC | AG3UEM 33VC05 TR-50226-12Vid fördröjning300 sek.3.00 sek.85X852, 1EGP3, 1EGP5469SEK
MACROMATIC TR-50226-14 Tidsrelä vid fördröjning 9 sek. 12vdc | AG3UEN 33VC06 TR-50226-14Vid fördröjning900 sek.9.00 sek.85X852, 1EGP3, 1EGP5466SEK
MACROMATIC TR-50526-05 Tidsrelä, intervall på, 0.1 sek, 12 VDC | AG3UEU 33VC11 TR-50526-05Intervall på10 sek.0.10 sek.85X852, 1EGP3, 1EGP5463SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MACROMATIC TR-51626-10 Tidsrelä, avstängningsfördröjning, 1.8 sek, 12 VDC
508SEK /enhet