MACROMATIC

I mer än 40 år har Macromatic tillverkat reläer och kontroller av industrikvalitet för applikationer inom HVAC, mat & dryck och materialhanteringsapplikationer, såväl som i biltvättsystem, hissar eller hissar och förpackningsutrustning. Micromatic har sitt huvudkontor i Waukesha, Wisconsin. Läs mer

Filter

Electrical

Handverktyg

Pneumatik

HVAC och kylning

Electrical Filter

reläerVisa alla

  • Växlande reläer

    SPDT och DPDT tvärkopplade växelreläer lämpliga för applikationer i pumpar, motorer och luftkompressorer. Har en LED-indikator som visar nästa belastning som ska aktiveras, och en väljarströmställare för att växla mellan de två lasterna eller alltid använda samma belastning först varje gång

  • Strömgivarreläer

    Idealisk för applikationer som kräver över- eller underströmsskydd för känslig utrustning, som att övervaka status för lampbelastningar eller värmare och upptäcka förhållanden som fastnar i transportören. Har kapslad konstruktion som skyddar mot tuffa miljöer

  • Relätillbehör

    Inkludera distanser, metall- och plasthållare och byglar som fungerar som kompletterande komponenter för att förbättra prestanda och funktionalitet hos Macromatic reläer.

  • Reläuttag

    10 A-reläuttag med ett 8- / 11-poligt uttag som kan leverera en maximal ingångsspänning på 600 V vid upprättande av en elektrisk anslutning mellan reläer och kretsar

  • Säkerhetsövervakningsreläer

    En- och fyrkanals egensäkra barriärreläer utformade för att skydda fältkretsar från överspänning och ström. Kan enkelt monteras på en 35 mm DIN-skena eller panelmonterad med två # 8 skruvar

  • Säkerhetsreläer

    Säkerställ säker drift av utrustning och system genom att övervaka prestandan hos säkerhetskretsar och avbryta strömmen till utrustningen om en säkerhetsrisk upptäcks.

  • Solid State-timerreläer

    Sju- och nio-stifts ytmonterade inkapslade tidsreläer som är utformade för att utföra flera funktioner, inklusive på-fördröjning, intervall-på, av-fördröjning och singel-shot. Ange ett kontaktflödesvärde på 10 A och SPDT-kontaktformulär

  • Tidsfördröjningsreläer

    Utformad för att starta eller stoppa ström från att röra sig i spolar, kretsar eller armaturer. Funktion 10/15 En kontakt ampere rating och SPDT / DPDT kontaktformulär

  • Spänningssensorreläer

    Används för att skydda 120/240 VAC-utrustning mot över- eller underspänningsförhållanden med högpresterande spänningssensorreläer

SäkringarVisa alla

  • Säkringsskydd

    Används för att skydda både utrustning och operatör från kretsöverbelastning. Har en klämma med ett gängat hål som eliminerar ytterligare behov av muttrar eller brickor och ger ett åtdragningsmoment på 8 in-lb

  • Säkringssatser

TimersVisa alla

  • Elektroniska timer

    120 VAC-timers som används för att växla ljus eller starta industrimaskiner vid de förinställda tidsluckorna. Funktion DPDT / SPDT-kontaktformulär som utlöses genom att en signal stängs och öppnas

Om MACROMATIC

Macromatic-katalogen innehåller procentuella timers och reläer, såsom strömavkänning, alternerande, tätningsläckage, spänningsövervakning och tidsfördröjningsreläer. Märkets CAH-serie CAH-seriens strömavkänning reläer är konstruerade för att detektera antingen över- eller underströmsfel. Dessa reläer kan endast övervaka enfas växelströmsförsörjning och är inkapslade med en monteringsanordning med dubbla skruv för skydd i tuffa miljöer. De är vidare utrustade med 10A SPDT-utgångskontakter som enkelt kan hantera höga strömmar & spänningar. Makromatiska tidsfördröjningsreläer har en mikroprocessorbaserad design för maximal flexibilitet. De är idealiska för industriella applikationer och erbjuder normalt öppen utgång för applikationer med lång livslängd och hög driftcykel. Välj från ett brett utbud av dessa reläer och andra märkesprodukter, såsom vattennivåkontroller och reläuttag på Raptor Supplies.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Macromatics MPN:er korsar individuella referenser till motsvarande Dayton, Vulcan Hart & Edwards Signaling modellnummer. Så om du letar efter konkurrerande artiklar som antingen är slut i lager eller föråldrade, är chansen stor Raptor Supplies har motsvarande makromatiska reläer och kontroller tillgängliga.

Frakt & Leverans

Makromatiska reläer & timers finns i SPDT- och DPDT-kontaktformulär som aktiveras genom att signalen öppnas och stängs. Dessa reläer, timers, vattennivåkontroller och tillbehör är små i storleken och kräver därför noggrann förpackning eftersom vissa produkter kan skadas under frakt. Därför levereras de med bud och inte flygfrakt för minimala stillestånd.

Större handelsnamn

PMP-X-seriens trefasiga monitorreläer

Dessa reläer övervakar ständigt motorer och utrustning i händelser av fasomkastning, förlust, underspänning, obalans och överspänning. Den andra kontakten på dessa modeller styr sekundära belastningar, förutom s...Läs mer 

TC-seriens kombination av övertemperatur- och tätningsläckagereläer

Dessa kombinationsreläer övervakar och skyddar motorer eller pumpar från både axeltätningsläckage och övertemperatur. De finns i plug-in och flänsmonterade kapslingar med en låg profiljustering kn...Läs mer 

TE-6-serien Enkelfunktionsfördröjningsreläer

De används i situationer där tidsfunktionen är konstant. De förenklar felsökning och installation. Dessa enheter kommer i en kompakt 17.5 mm hölje för att enkelt monteras på en 35 mm DIN-skena och h...Läs mer 

Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan återställningstimer för minne och icke-minne?

RT-seriens återställningstimer finns tillgängliga i minnes- och icke-minnesvarianter. Standard RT-serien behåller sitt timingcykeltillstånd när strömförsörjningen försvinner för applikationer som behöver minne. När strömmen kommer tillbaka fortsätter timern att gå utan att ändra tidscykeln. Enheterna utan minne nollställer tidscykeln när strömmen stängs av och startar senare när strömmen slås på igen.

Vilka terminaler kan fungera med Micromatic-uttag?

Uttagen från Micromatic kan ta emot hylsor, skalad tråd, gaffel och ringterminaler.

Kan jag ställa in "på-tid" och "av-tid" separat på en cykeltimer?

Välj en enhet med antingen 'Repeat Cycle ON'- eller 'Repeat Cycle OFF'-funktion om du behöver ställa in PÅ- och AV-tiden individuellt på en cykeltimer.

Vad är den minsta varaktigheten av en triggerpuls till ett tidsfördröjningsrelä?

Alla makromatiska tidsfördröjningsreläer måste tillämpa triggers i minst 50 ms enligt deras produktkrav.

Hur fungerar ett termiskt tidsfördröjningsrelä?

  • När inspänningen läggs på är tidsfördröjningsreläet förberett att ta emot en trigger.
  • Tidsfördröjningen börjar när triggern appliceras.
  • Utgången slås på vid slutet av tidsfördröjningen.
  • Utgångsanslutningarna hålls elektrifierade under tidsfördröjningen efter att triggern har dragits tillbaka.

Varumärkesexklusiva produkter