Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MADISON M4168-1 Trummanivåströmställare 3/4 tum Npt Stäng vid stigning Bunan | AC4HVU 2ZY49

MADISON M4168-1 Drum Level Switch 3/4 Inch Npt Close On Rise Bunan

Finns i lager
Artikel: AC4HVU Modell: M4168-1Korsreferens: 2ZY49
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
1 975 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumman Vätskenivåomkopplare
Body MaterialMässing
Ledningsstorlek3 / 4 "
KontaktformulärSPST
Elektriska anslutningar22 AWG, halarjacka, 72 "bly
Flyt Dia.0.9 "
Flytlängd1.25 "
Flytande materialBuna N
Flytningsspecifik tyngdkraft0.50
Höjd2"
Max. Nuvarande0.28A
Max. Tryck150 psi
Max. Spänning240
MonteringVertikal
Driftstemp. Räckvidd221 grader F Max.
Total längd2.94 "
Stamlängd2"
StammaterialMässing
VäxelfunktionClose On Rise
Tankanslutningsstorlek3 / 4 "NPT
VA-betyg30

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod9026102080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialFlytande materialMax. TryckDriftstemp. RäckviddStammaterialPris
MADISON M4169-1 Vätskenivåomkopplare för trumma 3/4 tum Npt Stäng vid stigning Ss | AC4HVX 2ZY52 M4169-1316 Stainless Steel316 SS250 psi302 grader F Max.316 SS2 560 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MADISON M4168-1 Drum Level Switch 3/4 Inch Npt Close On Rise Bunan
1 975 kr /enhet