Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MADISON M4169-1 Vätskenivåomkopplare för trumma 3/4 tum Npt Stäng vid stigning Ss | AC4HVX 2ZY52

MADISON M4169-1 Drumvätskenivåbrytare 3/4 tum Npt Close On Rise Ss

Finns i lager
Artikel: AC4HVX Modell: M4169-1Korsreferens: 2ZY52
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
2 560 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumman Vätskenivåomkopplare
Body Material316 Stainless Steel
Ledningsstorlek3 / 4 "
KontaktformulärSPST
Elektriska anslutningar22 AWG, halarjacka, 72 "bly
Flyt Dia.0.9 "
Flytlängd1.59 "
Flytande material316 SS
Flytningsspecifik tyngdkraft0.73
Höjd2"
Max. Nuvarande0.28A
Max. Tryck250 psi
Max. Spänning240
MonteringVertikal
Driftstemp. Räckvidd302 grader F Max.
Total längd2.94 "
Stamlängd2"
Stammaterial316 SS
VäxelfunktionClose On Rise
Tankanslutningsstorlek3 / 4 "NPT
VA-betyg30

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod9026102080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialFlytande materialMax. TryckDriftstemp. RäckviddStammaterialPris
MADISON M4168-1 Trummanivåströmställare 3/4 tum Npt Stäng vid stigning Bunan | AC4HVU 2ZY49 M4168-1MässingBuna N150 psi221 grader F Max.Mässing1 975 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MADISON M4169-1 Drumvätskenivåbrytare 3/4 tum Npt Close On Rise Ss
2 560 kr /enhet