MAG-MATE MGF09 Separator för magnetplåt 12-22ga 9-1 / 4h | AC3PEZ 2VCC9

MAG-MATE MGF09 Magnetisk arkavskiljare 12-22ga 9-1/4h

Finns i lager
Artikel: AC3PEZ Modell: MGF09Korsreferens: 2VCC9

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 384 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSeparator för magnetisk plåt
fotnoterMagnetarkavskiljaren bör vara mellan 2 och 3 tum högre än maximal stapelhöjd
Metallmätare12 till 22 ga.
Totala höjden9.25 "
Övergripande tjocklek2-11 / 16 "
Total bredd6.187 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.4
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8505110000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMetallmätareTotala höjdenÖvergripande tjocklekTotal breddPris
MAG-MATE TNF06 Magnetarkavskiljare 20-30ga 6-3 / 16h | AC3PEV 2VCC5 TNF0620 till 30 ga.6.187 "1.437 "6.187 "4 270 kr
MAG-MATE TNF09 Magnetarkavskiljare 20-30ga 9-1 / 4h | AC3PEW 2VCC6 TNF0920 till 30 ga.9.25 "1.437 "6.187 "5 477 kr
MAG-MATE TNF12 Magnetarkavskiljare 20-30ga 12-1 / 4h | AC3PEX 2VCC7 TNF1220 till 30 ga.12.25 "1.437 "6.187 "6 343 kr
MAG-MATE TNF15 Magnetarkavskiljare 20-30ga 15-1 / 4h | AC3PEY 2VCC8 TNF1520 till 30 ga.15.25 "1.437 "6.187 "6 900 kr
MAG-MATE MGF12 Magnetarkavskiljare 12-22ga 12-1 / 4h | AC3PFA 2VCD1 MGF1212 till 22 ga.12.25 "2-11 / 16 "6.187 "8 122 kr
MAG-MATE MGF15 Magnetisk separator 12-22ga 15-1 / 4h | AC3PFB 2VCD2 MGF1512 till 22 ga.15.25 "2-11 / 16 "6.187 "8 231 kr
MAG-MATE MGF18 Magnetisk separator 12-22ga 18-5 / 16 | AC3PFC 2VCD3 MGF1812 till 22 ga.18 5 / 16 "2-11 / 16 "6.187 "9 159 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAG-MATE MGF09 Magnetisk arkavskiljare 12-22ga 9-1/4h
5 384 kr /enhet