Max-Attach-magneter
Max-Attach-magneter är ett steg framåt inom magnetteknik. De är inte bara magneter; de har en unik magnetisk funktion som fokuserar fältet för bättre magnet-till-metall-prestanda. Denna innovation innebär att de utmärker sig där traditionella magneter kommer till korta. De överträffar på tunna metallytor, med exceptionell skjuvhållfasthet som är 2 till 8 gånger starkare än konventionella magneter. Dessutom erbjuder de en högre säkerhetsnivå eftersom deras magnetiska fält kan kontrolleras exakt så att de bara kopplas in i närheten av metall eller andra magneter. Med sina mångsidiga och kraftfulla funktioner är Max-Attach-magneter idealiska för olika applikationer, inklusive magnetiska krokar, whiteboards och magnetisk färg eller primer, revolutionerande magnetiska lösningar där traditionella magneter inte skulle räcka till.