MAGLINER

Sedan 1947 har Magliner tillverkat materialhanteringsutrustning för att transportera arbetsstycken effektivt och säkert för användning i lager och tillverkningsindustrier. Företaget har sitt huvudkontor i Standish, Michigan, USA. Läs mer

Filter

Materialhantering

Handverktyg

Pneumatik

Vattensystem

hårdvara

Om MAGLINER

Magliners omfattande katalog innehåller gångramper, dockor, trottoarramper, handtruckar och deras tillbehör. Märkets cabriolet handtruckar har en modulär design med robust, lätt konstruktion för att bära tunga laster både på övervåningen och nere med minskad förarutmattning. Magliner plattformstruckar med två handtag har modulära handtag placerade i mitten av plattformen för att minska risken för snubbling genom att fördela vikten jämnt.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Vissa Magliner MPN korsar individuella referenser till motsvarande Vestil-, Dayton- och Wesco-modeller. Så om du letar efter en konkurrerande vara som antingen är slut i lager eller är föråldrad, är chansen stor Raptor Supplies har motsvarande Magliner-produkter tillgängliga.

Frakt & Leverans

Dessa Magliner-produkter varierar från små till stora i storlek. De kan kräva noggrann förpackning eftersom vissa föremål kan skadas under frakt. Därför levereras dessa artiklar med bud och flygfrakt för minsta möjliga stilleståndstid.

Större handelsnamn

Glyde Trapphandtruckar

Dessa Magliner handtruckar har Glyde-teknik som automatiskt ställer in bromsarna för att säkerställa säker lastkontroll när du flyttar ner. De kan bekvämt flytta laster upp till 350 lb nere. De...Läs mer 

Gemini Cabriolet Handtruckar

Gemini konvertibla handtruckar har polyuretanhjul för att motstå slitage över tunga laster. De ger en bekväm 2-i-1-lösning genom att förvandlas från en tvåhjulig konfiguration till en fyrhjulig konfiguration...Läs mer 

Självstabiliserande handtruckar

Märkets självstabiliserande handtruckar har polyuretanhjul som ger 360 graders manövrerbarhet. Dessa handtruckar har en lastkapacitet på 500 lb. De kommer med en mängd olika handtag d...Läs mer 

Vanliga frågor

Vad är lastkapaciteten för Magliner handtruckar?

Magliner erbjuder en mängd olika handtruckar med lastkapacitet från 500 till 1000 lb.

Vilket material används för att konstruera Magliner handtruckar?

Magliner handtruckar är gjorda av aluminium för lätt och lång livslängd.

Är Magliner handtruckar hopfällbara?

Ja, de är hopfällbara för enkel transport och förvaring.

Varumärkesexklusiva produkter