MAGLINER VR39032 Walk Ramp 3000 Lb Up - 9 Inch | AF7CUF 20UZ32

MAGLINER VR39032 Walk Ramp 3000 Lb upp - 9 tum

Finns i lager
Artikel: AF7CUF Modell: VR39032Korsreferens: 20UZ32

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 770 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGå ramp
DäckICKESLIRANDE
SlutstilFörkläde slut
Lastkapacitet3000 lb.
MaterialAluminium
Nettovikt43 lb.
Total längd3ft.
Total bredd39.5 "
ServicehöjdsintervallUpp till 9 "
Sidohöjd4-1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.35
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)93.98
Fartygets bredd (cm)101.6
HS-kod7616995090

Produktvarianter

ProduktModellDäckLastkapacitetNettoviktTotal längdTotal breddServicehöjdsintervallPris
MAGLINER 1FC73 Walk Ramp Förkläde End 2800lb 28-3/4 Inch x 6 Feet | AA9UFA 1FC73Twin-Tooth2800 lb.57 lb.6ft.28.75 "2 till 21 "10 851 kr
RFQ
MAGLINER 1FC74 Walk Ramp Förklädesänd 2500lb 28-3 / 4 tum x 8 fot | AA9UFB 1FC74Twin-Tooth2500 lb.78 lb.8ft.28.75 "2 till 31 "11 610 kr
RFQ
MAGLINER VR29102 Walk Ramp Förklädeänd 2200lb 28-3 / 4 tum x 10 fot | AF3PLW 8AHR7 VR29102Twin-Tooth2200 lb.93 lb.10ft.28.75 "37 "14 980 kr
RFQ
MAGLINER VR29122 Walk Ramp Förkläde Änd 1900lb 28-3 / 4 tum x 12 fot | AF4GXU 8WPA7 VR29122Twin-Tooth1900 lb.110 lb.12ft.28.75 "46 "15 783 kr
RFQ
MAGLINER VR29162 Walk Ramp Förkläde Änd 1000lb 28-3 / 4 tum x 16 fot | AF4YBT 9PPK9 VR29162Twin-Tooth1000 lb.147 lb.16ft.28.75 "61 "17 251 kr
RFQ
MAGLINER VR29032 Walk Ramp 3000 Lb Up - 9 tum | AF7CTZ 20UZ26 VR29032ICKESLIRANDE3000 lb.36 lb.3ft.28.75 "Upp till 9 "7 552 kr
MAGLINER VR29042 Walk Ramp 3000 Lb Up - 12 tum | AF7CUA 20UZ27 VR29042ICKESLIRANDE3000 lb.41 lb.4ft.28.75 "Upp till 12 "8 449 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAGLINER VR39032 Walk Ramp 3000 Lb upp - 9 tum
8 770 kr /enhet