Tillbehörstyp: Skruva på , Basplatta Dia.: 3 3 / 4 " , Bulthålsavståndslängd: 4 3 / 8 " , Bulthålsavståndsbredd: 4 1 / 2 " , Caster Dia.: 4" , Hjulstorlek: 5" , Utökad höjd på nedre monteringshål: 12 " , Avsluta: Galvaniserad , Monteringsbult Dia.: 3 / 8 " , Monteringshål Storlek: 1 / 2 " , Typ av monteringshål: spår~~POS=TRUNC , Monteringsplattans tjocklek: 1 / 8 " , Monteringstyp: Toppplatta , Antal monteringshål för bottenplattan: 4 , Pads monteringshöjd: 1 1 / 2 " , Indragen höjd på nedre monteringshål: 10 " , Toppplattans längd: 5 1 / 2 " , Toppplattans bredd: 5 1 / 2 " , Typ: Fotpedal