Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MAGNA-LOK MGLT-B6-4-PKT Blindnit, 0.191 till 0.201 tums hål, 25PK | CG8XZY 6NCU7

HUCKLOK MGLT-B6-4-PKT blindnit, 0.191 till 0.201 tums hål, 25PK

Finns i lager
Artikel: CG8XZY Modell: MGLT-B6-4-PKTKorsreferens: 6NCU7

Få det Maj 7, Tisdag
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
180SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit
Grip Range0.063 "till 0.270"
Huvud Dia.. 5 "
Huvudhöjd0.675 "
Head StyleTruss
Hålstorlek.191-.201 "
SpindelmaterialAluminium
Niten Dia.3 / 16 "
NittmaterialAluminium
NittypÖppna änden
Enkel skjuvhållfasthet (kg)600 kg
StilStrukturell blindnit
Draghållfasthet500 Ibs

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0405
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUCKLOK MGLT-B6-4-PKT blindnit, 0.191 till 0.201 tums hål, 25PK
180SEK /packa