Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MAHR-FEDERAL INC. 4103065 Elektronisk digital bromsok 0 till 6 tum | AE6FFH 5RHJ7

MAHR 4103065 Elektronisk digital bromsok 0 till 6 tum

Finns i lager
Artikel: AE6FFH Modell: 4103065Korsreferens: 5RHJ7
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
4 193 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektronisk digital bromsok
Noggrannhet0.001 "/ 0.03 mm
Kalibrerings certifikatNej
FallPlast med utskuren skuminsats
IP-värde67
Käftdjup1.57 "
MaterialRostfritt stål
Mätområde0 till 6"/0 till 150 mm
Upplösning0.0005 "/ 0.01 mm
SPC-utgångJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4005
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod9017304000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetKäftdjupMätområdePris
MAHR-FEDERAL INC. 4103069 Elektronisk digital bromsok 0 till 8 tum | AE6FFJ 5RHJ8 41030690.001 "/ 0.03 mm1.97 "0 till 8"/0 till 200 mm4 711 kr
MAHR-FEDERAL INC. 4103071 Elektronisk digital bromsok 0 till 12 tum | AE6FFK 5RHJ9 41030710.0015 "/ 0.04 mm2.5 "0 till 12"/0 till 300 mm7 038 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAHR 4103065 Elektronisk digital bromsok 0 till 6 tum
4 193 kr /enhet