HUVUDFILTER INC. MF0006375 Hydrauliskt utbytesfilter, cellulosa, 10 mikron, tätning, 3.7 tums höjd | CF6QVM

MAIN FILTER INC. MF0006375 Utbyteshydrauliskt filter, cellulosa, 10 mikron, tätning, 3.7 tum höjd

Artikel: CF6QVM Modell: MF0006375
279SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten OD1.85 "
Kapacitet3.58
Kracktryck435 PSI
filtermediaCellulosa
Filterbetyg10
filter~~POS=TRUNC90 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
Höjd3.7 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron10
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Topp -ID1.004 "
Topp OD1.85 "

Produktinformation:

    • Repalement FILTER MART

Produktvarianter

ProduktModellHöjdBotten ODKapacitetTopp -IDTopp ODDölj tryckKracktryckfilter~~POS=TRUNCPris
HUVUDFILTER INC. MF0004948 Hydraulfilter, cellulosa, 10 mikron, tätning, 10.03 tums höjd | CF6QKA MF000494810.03 "3.287 "30.791.866 "3.287 "435435 PSI770 kvm Tum554SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0005104 Växlingshydraulfilter, cellulosa, 10 mikron, tätning, 6.77 tums höjd | CF6QKP MF00051046.77 "1.85 "6.661.004 "1.85 "-435 PSI166 kvm Tum287SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006564 Hydraulfilter, cellulosa, 10 mikron, tätning, 5.59 tums höjd | CF6QZC MF00065645.59 "3.287 "-1.866 "3.287 "---433SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006791 Hydraulfilter, cellulosa, 10 mikron, tätning, 33.46 tums höjd | CF6RAA MF000679133.465.512 "235.242.559 "5.512 "-87 PSI5881 kvm Tum1 820 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006920 Hydraulfilter, cellulosa, 10 mikron, tätning, 5.59 tums höjd | CF6RBU MF00069205.59 "3.287 "-1.866 "3.287 "---433SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0009877 Hydraulfilter, cellulosa, 10 mikron, tätning, 10.03 tums höjd | CF6RUT MF000987710.03 "3.287 "30.791.866 "3.287 "435435 PSI770 kvm Tum554SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0009878 Hydraulfilter, cellulosa, 10 mikron, tätning, 9.68 tums höjd | CF6RUU MF00098789.68 "1.85 "-1.004 "1.85 "---307SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0006375 Utbyteshydrauliskt filter, cellulosa, 10 mikron, tätning, 3.7 tum höjd
279SEK /enhet