START INTERNATIONAL Kraftiga elektriska skärare


Filter
Noggrannhet: +/- 1 mm , Klippnoggrannhet: +/- 0.04 " , längd och antal inställningar: Digital , Max. Materialtjocklek: 0.25 " , Max. Yttre tjocklek: 0.71 " , Max. Roll Outside Dia.: 18 " , Tjocklek: 1.1 "/ 28 mm , Spänning: 120 / 230 VAC
StilModellSkärlängdFeedhastighetHöjdLängdMax. SkärbreddBreddPris (ex moms)
A
TBC553L
0.04 till 984 "21 tum/sek.27 "20 "12.2 "33 "182 942 SEK
A
TBC552L
0.04 till 984 "21 tum/sek.27 "20 "8.25 "33 "177 494 SEK
B
TBC52RT
0.04 "90 stycken/min.15 "31.5 "-12.6 "111 879 SEK
RFQ
C
TBC53R
0.04 "90 stycken/min.19 "17 "-13 "163 420 SEK
RFQ

Kraftiga elektriska skärare

  • Skärlängd (9999mm)
  • Matningshastighet (21 "per sekund)
  • Max. Skärbredd (8.25 ")

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?