A monterade: Ja , Monterad/omonterad: monterade , Bashöjd: 1.75 " , Dimension A: 19 " , Dimension B: 24.875 " , Dimension C: 28.25 " , Dimension D: 17.375 " , Duty Rating: Standard , Husmaterial: Spunnet aluminium , Hz: 60 , Motortyp: EC -motor , Monteringsplats: Tak , Fas: 1 , Kräver: Taksten för ny installation , Storlek: 19 "x 19" , Spänning: 208/230 , Hjulmaterial: Aluminium
Uppblåst centrifugal takventilatorer
Daytons direktdrivna uppblåsningsventilatorer tillverkas för att ta bort ångor, lukt, illaluktande och fettfyllda ångor i anläggningen. De är utrustade med en motor med variabel hastighet och har elektronisk kommuterad motor (ECM) -teknologi och en potentiometerratt monterad på motorn för att hantera hastigheten. Dessa uppblåsta ventilatorer tillåter upp till 80% användbar uppbäddning att ta bort kravet på hastighetskontroll. Välj bland en rad av dessa uppblåsta ventilatorer, tillgängliga i 1 och 3 fas alternativ.