HUVUDFILTER INC. MF0034786 Hydraulfilter, trådnät, 60 mikron, Buna tätning, 7.48 tums höjd | CF6UDA

MAIN FILTER INC. MF0034786 Hydrauliskt filter, trådnät, 60 Micron Rating, Buna Seal, 7.48 tums höjd

Artikel: CF6UDA Modell: MF0034786
691SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten -ID0.409 "
Botten OD4.173 "
Dölj tryck145
Kracktryck145 PSI
filtermediaTrådnät
filter~~POS=TRUNC226 kvm Tum
Flöde Ut-och in
FlödesriktningUt-och in
VätsketypHH / HL / HM / HV
Packningsmaterialbra
Höjd7.48 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron60
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tätningstypbra
Topp -ID2.835 "
Topp OD4.173 "

Produktinformation:

    • Repalement FILTER MART

Produktvarianter

ProduktModellHöjdBotten -IDBotten ODTopp -IDTopp ODDölj tryckKracktryckfilter~~POS=TRUNCPris
HUVUDFILTER INC. MF0008373 Växlingshydraulfilter, trådnät, 60 mikron, Buna-tätning, 18.89 tums höjd | CF6RQT MF000837318.89 "0.409 "4.961 "3.622 "4.961 "145145 PSI708 kvm Tum1 249 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0008392 Växlingshydraulfilter, trådnät, 60 mikron, Buna-tätning, 21.45 tums höjd | CF6RRC MF000839221.450.559 "7.953 "6.181 "7.953 "---1 785 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0024070 Växlingshydraulfilter, trådnät, 60 mikron, Buna-tätning, 12.99 tums höjd | CF6RZN MF002407012.99 "0.559 "7.953 "6.181 "7.953 "---1 400 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0028632 Hydraulfilter, trådnät, 60 mikron, Buna-tätning, 6.49 tums höjd | CF6TQF MF00286326.49 "2.343 "4.646 "2.343 "4.646 "116116 PSI599 kvm Tum867SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0034614 Växlingshydraulfilter, trådnät, 60 mikron, Buna tätning, 20 tums höjd | CF6UBK MF0034614203.701 "5.591 "3.701 "5.591 "-435 PSI1650 kvm Tum3 310 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0034781 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 60 mikron, Buna-tätning, 10.23 tums höjd | CF6UCY MF003478110.23 "0.409 "4.173 "2.835 "4.173 "---758SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0034820 Växlingshydraulfilter, trådnät, 60 mikron, Buna tätning, 5.9 tums höjd | CF6UDJ MF00348205.9 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "-145 PSI123 kvm Tum456SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0034786 Hydrauliskt filter, trådnät, 60 Micron Rating, Buna Seal, 7.48 tums höjd
691SEK /enhet