HUVUDFILTER INC. MF0057998 Spin-On-filter, cellulosa-/vattenavlägsnande, 25 mikron, Buna-tätning, 5.38 tums höjd | CF6VXW A110CW259

MAIN FILTER INC. MF0057998 Spin-On Filter, Cellulosa/Water Removal, 25 Micron Rating, Buna Seal, 5.38 Inch Height

Artikel: CF6VXW Modell: MF0057998Korsreferens: A110CW259'
433SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCentrifugerat hydrauliskt filter
Botten OD3.75 "
Sprängtryck304
Kapacitet11.78
Dölj tryck72
Kracktryck72 PSI
filtermediaCellulosa/vattenborttagning
filter~~POS=TRUNC295 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
FlödesriktningUt-och-in
Flödeshastighet22 gpm
VätsketypHH / HL / HM / HV
Packningsmaterialbra
Höjd5.38 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron25
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tätningstypbra
Tråd12 UNF
Tråd storlek1mm
Topp OD3.75 "

Produktinformation:

    • Ersättning FILTREC A110CW259

Produktvarianter

ProduktModellArtikelfilter~~POS=TRUNCBotten ODSprängtryckHöjdmikronTopp ODKapacitetPris
HUVUDFILTER INC. MF0057995 Hydraulfilter, cellulosa, 10 mikron, Buna Seal, 5.38 tums höjd | CF6VXT A110C109 MF0057995Hydrauliskt filter-3.75 "304 PSI5.38 "103.75 "-217SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0057997 Interchange Spin-On Filter, Cellulosa, 20 Micron, Buna Seal, 5.38 Inch Höjd | CF6VXV A110C259 MF0057997Centrifugerat hydrauliskt filter-3.75 "304 PSI5.38 "203.75 "-217SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058000 Interchange Spin-On Filter, Glas, 3 Micron Rating, Buna Seal, 5.38 Inch Höjd | CF6VXY A110G039 MF0058000Centrifugerat hydrauliskt filter295 kvm Tum3.75 "3045.38 "33.75 "21.79456SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058002 Interchange Spin-On Filter, Glas, 5 Micron Rating, Buna Seal, 5.38 Inch Höjd | CF6VYA A110G069 MF0058002Centrifugerat hydrauliskt filter-3.75 "3045.38 "53.75 "-456SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058004 Interchange Spin-On Filter, Glas, 10 Micron Rating, Buna Seal, 5.38 Inch Höjd | CF6VYC A110G109 MF0058004Centrifugerat hydrauliskt filter295 kvm Tum3.75 "3045.38 "103.75 "26.45456SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058007 Interchange Spin-On Filter, Glas, 25 Micron Rating, Buna Seal, 5.38 Inch Höjd | CF6VYE A110G259 MF0058007Centrifugerat hydrauliskt filter295 kvm Tum3.75 "3045.38 "253.75 "26.45456SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058009 Interchange Spin-On Filter, Wire Mesh, 125 Micron, Buna Seal, 5.748 Inch Höjd | CF6VYG A110T1259 MF0058009Centrifugerat hydrauliskt filter-3.78 "304.6 PSI5.748 "1253.78 "-413SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0057998 Spin-On Filter, Cellulosa/Water Removal, 25 Micron Rating, Buna Seal, 5.38 Inch Height
433SEK /enhet