HUVUDFILTER INC. MF0058080 Spin-On-filter, glas/vattenborttagning, 25 mikron, Buna-tätning, 10.94 tums höjd | CF6WBC A152GW25

MAIN FILTER INC. MF0058080 Centrifugeringsfilter, borttagning av glas/vatten, 25 mikron, bunatätning, 10.94 tum höjd

Artikel: CF6WBC Modell: MF0058080Korsreferens: A152GW25'
902SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCentrifugerat hydrauliskt filter
Botten OD5.06 "
Sprängtryck261 PSI
Kapacitet80.63
Kracktryck145 PSI
filtermediaBorttagning av glas/vatten
Filterbetyg25
filter~~POS=TRUNC898 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
Flödeshastighet40 gpm
VätsketypHH / HL / HM / HV
Packningsmaterialbra
Höjd10.94
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron25
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tätningstypbra
Tråd16 UNF
Tråd storlek1.5 "
Topp OD5.06 "

Produktinformation:

    • Ersättning FILTREC A152GW25

Produktvarianter

ProduktModellfilter~~POS=TRUNCBotten ODSprängtryckHöjdmikronTopp ODKapacitetDölj tryckPris
HUVUDFILTER INC. MF0058069 Spin-On Filter, Cellulosa, 10 Micron Rating, Buna Seal, 10.94 Inch Höjd | CF6WAQ A152C10 MF0058069-5.06 "26110.94 "105.06 "-72.5382SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058070 Interchange Spin-On Filter, Cellulosa, 20 Micron, Buna Seal, 10.94 tums höjd | CF6WAR A152C25 MF0058070-5.06 "261 PSI10.94205.06 "--382SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058071 Spin-On Filter, Cellulosa/Vattenborttagning, 10 Micron, Buna Seal, 10.94 Inch Höjd | CF6WAT A152CW10 MF0058071-5.06 "261 PSI10.94105.06 "--549SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058072 Spin-On-filter, cellulosa-/vattenavlägsnande, 25 mikron, Buna-tätning, 10.94 tums höjd | CF6WAU A152CW25 MF0058072951 kvm Tum5.06 "26110.94 "255.06 "38.0372.5549SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058073 Interchange Spin-On Filter, Glas, 3 Micron Rating, Buna Seal, 10.94 Inch Höjd | CF6WAV A152G03 MF0058073-5.06 "26110.94 "35.06 "-145907SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058074 Interchange Spin-On Filter, Glas, 5 Micron Rating, Buna Seal, 10.94 Inch Höjd | CF6WAW A152G06 MF0058074-5.06 "261 PSI10.9455.06 "--907SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058075 Interchange Spin-On Filter, Glas, 10 Micron Rating, Buna Seal, 10.94 Inch Höjd | CF6WAX A152G10 MF0058075-5.06 "26110.94 "105.06 "-145878SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0058080 Centrifugeringsfilter, borttagning av glas/vatten, 25 mikron, bunatätning, 10.94 tum höjd
902SEK /enhet