SCHNEIDER ELECTRIC Varningsljus


Filter
Diameter: 2.75 " , Blinkar per minut: 60 , Linsmaterial: polykarbonat
StilModellLjusutgångFärgNuvarande ritadMonteringOperating temp.KraftkällaBetygSpänningPris (ex moms)
A
XVBL4M8
7WGul0.13A ACDirekt eller rör-40 till 158 grader F48 till 230 VACIP65, NEMA 1, 4X, 1248 till 230 VAC3 617 SEK
B
XVBL8B4
26 JouleRed1300mA AC / 850mA DCVrid och lås-13 till 131 grader F24 VAC/DCIP65, NEMA 4X, 1324 VAC/DC6 459 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?