MAIN FILTER INC. SP1B Series Spin On Filter


Filter
Flöde: Ut-och-in , Flödesriktning: Ut-och-in , Flödeshastighet: 40 gpm , Vätsketyp: HH / HL / HM / HV , Packningsmaterial: bra , Min. Drifttemp.: -13 grader F. , Tätningstyp: bra , Tråd: 16 UNF , Tråd storlek: 1.5 "
StilModellfilter~~POS=TRUNCBotten ODSprängtryckHöjdmikronTopp ODKapacitetDölj tryckPris (ex moms)
A
MF0058069
-5.06 "26110.94 "105.06 "-72.5382 SEK
RFQ
B
MF0058071
-5.06 "261 PSI10.94105.06 "--549 SEK
RFQ
C
MF0058076
-5.06 "261 PSI10.94255.06 "--869 SEK
RFQ
D
MF0411215
-5.06 "-10.94 "35.06 "--549 SEK
RFQ
E
MF0411197
-5.06 "261 PSI10.9435.06 "--382 SEK
RFQ
F
MF0058073
-5.06 "26110.94 "35.06 "-145907 SEK
RFQ
G
MF0058070
-5.06 "261 PSI10.94205.06 "--382 SEK
RFQ
H
MF0058075
-5.06 "26110.94 "105.06 "-145878 SEK
RFQ
I
MF0058074
-5.06 "261 PSI10.9455.06 "--907 SEK
RFQ
J
MF0411281
528 kvm Tum5"261 PSI10.63 "605"--1 116 SEK
RFQ
K
MF0058081
528 kvm Tum5"26110.63 "1255"-1451 023 SEK
RFQ
L
MF0058077
898 kvm Tum5.06 "26110.94 "35.06 "66.45145936 SEK
RFQ
M
MF0058078
898 kvm Tum5.06 "261 PSI10.9455.06 "84.13-936 SEK
RFQ
N
MF0058079
898 kvm Tum5.06 "26110.94 "105.06 "87.91145902 SEK
RFQ
O
MF0058080
898 kvm Tum5.06 "261 PSI10.94255.06 "80.63-902 SEK
RFQ
P
MF0411217
898 kvm Tum5.06 "261 PSI10.9415.06 "66.45-907 SEK
RFQ
Q
MF0058072
951 kvm Tum5.06 "26110.94 "255.06 "38.0372.5549 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?