HUVUDFILTER INC. MF0058457 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 40 mikron kapacitet, Viton tätning, 8.22 tums höjd | CF6WJM D112T40A

MAIN FILTER INC. MF0058457 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 40 Micron Rating, Viton Tätning, 8.22 tums höjd

Artikel: CF6WJM Modell: MF0058457Korsreferens: D112T40A'
582SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten OD1.772 "
Dölj tryck305
Kracktryck305 PSI
filtermediaTrådnät
filter~~POS=TRUNC156 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
FlödesriktningUt-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
PackningsmaterialViton
Höjd8.22 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron40
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TätningstypViton
Topp -ID1.004 "
Topp OD1.772 "

Produktinformation:

    • Ersättning FILTREC D112T40A

Produktvarianter

ProduktModellTopp -IDBotten -IDBotten ODTopp ODDölj tryckKracktryckfilter~~POS=TRUNCFlöde Pris
HUVUDFILTER INC. MF0058415 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 40 mikron, Viton tätning, 4.44 tums höjd | CF6WGZ D111T40A MF00584151.004 "-1.772 "1.772 "305305 PSI81 kvm TumUt-och-in407SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0059492 Växlingshydraulfilter, trådnät, 40 mikron, Viton tätning, 9.25 tums höjd | CF6XNJ D650T40A MF00594921.654 "1.654 "3.898 "3.898 "-145 PSI-Ut-och-in1 132 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0059683 Hydraulfilter, trådnät, 40 mikron, Viton tätning, 9.6 tums höjd | CF6XUZ D721T40A MF00596831.406 "-2.362 "2.362 "305305 PSI208 kvm TumUt-och-in1 179 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0059713 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 40 mikron kapacitet, Viton tätning, 7.89 tum höjd | CF6XWC D730T40A MF00597132.488 "-3.602 "3.602 "305305 PSI219 kvm TumUt-och-in1 427 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0059773 Hydraulfilter, trådnät, 40 mikron, Viton tätning, 15.25 tums höjd | CF6XXM D732T40A MF00597732.488 "-3.602 "3.602 "----2 138 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0059890 Växlingshydraulfilter, trådnät, 40 mikron kapacitet, Viton tätning, 4.09 tum höjd | CF6YBB D810T40A MF00598900.81 "-1.79 "1.79 "145145 PSI43 kvm TumUt-och-in369SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0059902 Växlingshydraulfilter, trådnät, 40 mikron, Viton tätning, 7.83 tums höjd | CF6YBP D811T40A MF00599020.81 "-1.79 "1.79 "-145 PSI86 kvm TumUt-och-in538SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0058457 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 40 Micron Rating, Viton Tätning, 8.22 tums höjd
582SEK /enhet