lager: Boll , Plikt: Kontinuerlig , Ram: 56J , Hz: 60 , Isoleringsklass: B , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Motorapplikation: Pumps , Motordesign: Kondensatorstart , Motorkapslingsdesign: Öppna Dripproof , Motoraxeldesign: Gängad , Motor Sub Application: Jetpumpar , Termiskt motorskydd: Bil , Motortyp: Kondensatorstart , Typskylt RPM: 3450 , Orientering: Horisontellt eller vertikalt , Fas: 1 , RPM: 3450 , RPM-intervall: 3001-3600 , Axel Dia.: 5 / 8 " , Skaftlängd: 2.375 " , Skaftmaterial: Rostfritt stål , Skafttyp: Gängad 7 / 16-20 UNF-2A
Arbetsmekanism
- Elmotorer omvandlar elektrisk energi till mekanisk energi för att generera rörelse.
- Kraft alstras i motorn genom interaktionen mellan en lindningsväxelström (AC) eller likström (DC) och magnetfältet.
Funktioner
- Marathon centrifugalpumpsmotorer har dubbla tätade kullager som är mekaniskt låsta på axeländen för att minska motorfriktionen.
- Dessa enfasmodeller med medurs eller moturs roterande axlar levererar hastigheter upp till 3600 rpm.
- De har en kondensatorstart eller en kondensatordriven motordesign för förbättrad effektivitet.
- Dessa stålkonstruerade jetpumpmotorer har en kilaxel med kontinuerlig drift.
- De är utrustade med ett droppsäkert hölje för att tillåta kylluften att strömma genom motorn, vilket förhindrar överhettning.
Standarder och godkännanden
Vanliga frågor
Hur väljer man mellan öppna och droppsäkra kapslingsmotorer?
Motorer i öppen kapsling är idealiska för platser med minimal ventilation. Deras öppna design säkerställer att luften cirkulerar fritt genom motorn. Å andra sidan erbjuder öppna droppsäkra höljen ventilation och förhindrar att vätskedropp kommer in i motorhöljet.
Vad är skillnaden mellan 1-, 2- och 3-fasmotorer?
- 1-fasmotor: Ström flyter genom en enda ledare.
- 2-fasmotor: Ström flyter genom 4-trådsledare (2 för varje fas).
- 3-fasmotor: Ström flyter genom 3 separata ledare.
Vad betyder klass B-isolering?
Dessa motorer har klass B-isolering för temperaturkontroll. Klass B isolerade motorer klarar temperaturer upp till 130 grader C.
Förhindrar dessa motorer överbelastning?
Ja, dessa Marathon jetpumpmotorer har ett automatiskt återställande termiskt skydd för att förhindra överbelastning.