MAIN FILTER INC. MF0058964 Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Viton Seal, 14.76 Inch Height | CF6WXX D152C10AV

MAIN FILTER INC. MF0058964 Hydrauliskt filter, cellulosa, 10 mikron, Viton tätning, 14.76 tum höjd

Artikel: CF6WXX Modell: MF0058964Cross Ref: D152C10AV '
448SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten OD3.071 "
Kapacitet35.59
Dölj tryck305
Kracktryck305 PSI
filtermediaCellulosa
filter~~POS=TRUNC890 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
FlödesriktningUt-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
PackningsmaterialViton
Höjd14.76 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron10
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TätningstypViton
Topp -ID1.595 "
Topp OD3.071 "

Produktinformation:

    • Repalement FILTREC D152C10AV

Produktvarianter

ProduktModellfilter~~POS=TRUNCBotten -IDBotten ODFlöde FlödesriktningPackningsmaterialHöjdmikronPris
HUVUDFILTER INC. MF0058346 Hydraulikfilter, cellulosa, 10 mikron, Viton tätning, 3.38 tums höjd | CF6WEJ D110C10AV MF005834661 kvm Tum-1.772 "Ut-och-inUt-och-inViton3.38 "10193SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058348 Hydraulfilter, cellulosa, 25 mikron, Viton tätning, 3.38 tums höjd | CF6WEL D110C25AV MF005834861 kvm Tum-1.772 "Ut-och-inUt-och-inViton3.38 "25192SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058350 Växlingshydraulfilter, glas, 3 mikron, Viton tätning, 3.38 tums höjd | CF6WEN D110G03AV MF005835061 kvm Tum-1.772 "Ut-och-inUt-och-inViton3.38 "3285SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058352 Hydraulikfilter, glas, 3 mikron, Viton tätning, 3.38 tums höjd | CF6WEQ D110G03BV MF005835262 kvm Tum-1.772 "Ut-och-inUt-och-inViton3.38 "3718SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058354 Hydraulfilter, glas, 5 mikron, Viton tätning, 3.38 tums höjd | CF6WET D110G06AV MF005835461 kvm Tum-1.772 "Ut-och-inUt-och-inViton3.38 "5282SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058356 Hydrauliskt utbytesfilter, glas, 5 mikron, Viton tätning, 3.38 tums höjd | CF6WEV D110G06BV MF005835662 kvm Tum-1.772 "Ut-och-inUt-och-inViton3.38 "5718SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058358 Hydraulfilter, glas, 10 mikron, Viton tätning, 3.38 tums höjd | CF6WEX D110G10AV MF005835861 kvm Tum-1.772 "Ut-och-inUt-och-inViton3.38 "10267SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0058964 Hydrauliskt filter, cellulosa, 10 mikron, Viton tätning, 14.76 tum höjd
448SEK /enhet