MAIN FILTER INC. MF0059612 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 3 Micron Rating, Viton Seal, 5.31 Inch Height | CF6XTC D720G03AV

MAIN FILTER INC. MF0059612 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 3 Micron Rating, Viton Seal, 5.31 Inch Height

Artikel: CF6XTC Modell: MF0059612Cross Ref: D720G03AV '
564SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten OD2.362 "
Kapacitet14.51
Dölj tryck305
Kracktryck305 PSI
filtermediaGlas
filter~~POS=TRUNC196 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
FlödesriktningUt-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
PackningsmaterialViton
Höjd5.31 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron3
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TätningstypViton
Topp -ID1.406 "
Topp OD2.362 "

Produktinformation:

    • Repalement FILTREC D720G03AV

Produktvarianter

ProduktModellfilter~~POS=TRUNCBotten -IDBotten ODFlöde FlödesriktningPackningsmaterialHöjdmikronPris
HUVUDFILTER INC. MF0058346 Hydraulikfilter, cellulosa, 10 mikron, Viton tätning, 3.38 tums höjd | CF6WEJ D110C10AV MF005834661 kvm Tum-1.772 "Ut-och-inUt-och-inViton3.38 "10193SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058348 Hydraulfilter, cellulosa, 25 mikron, Viton tätning, 3.38 tums höjd | CF6WEL D110C25AV MF005834861 kvm Tum-1.772 "Ut-och-inUt-och-inViton3.38 "25192SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058350 Växlingshydraulfilter, glas, 3 mikron, Viton tätning, 3.38 tums höjd | CF6WEN D110G03AV MF005835061 kvm Tum-1.772 "Ut-och-inUt-och-inViton3.38 "3285SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058352 Hydraulikfilter, glas, 3 mikron, Viton tätning, 3.38 tums höjd | CF6WEQ D110G03BV MF005835262 kvm Tum-1.772 "Ut-och-inUt-och-inViton3.38 "3718SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058354 Hydraulfilter, glas, 5 mikron, Viton tätning, 3.38 tums höjd | CF6WET D110G06AV MF005835461 kvm Tum-1.772 "Ut-och-inUt-och-inViton3.38 "5282SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058356 Hydrauliskt utbytesfilter, glas, 5 mikron, Viton tätning, 3.38 tums höjd | CF6WEV D110G06BV MF005835662 kvm Tum-1.772 "Ut-och-inUt-och-inViton3.38 "5718SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058358 Hydraulfilter, glas, 10 mikron, Viton tätning, 3.38 tums höjd | CF6WEX D110G10AV MF005835861 kvm Tum-1.772 "Ut-och-inUt-och-inViton3.38 "10267SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0059612 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 3 Micron Rating, Viton Seal, 5.31 Inch Height
564SEK /enhet