MAIN FILTER INC. MF0062123 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 125 Micron Rating, Seal, 10.236 Inch Height | CF7AAH FS134N8T125

MAIN FILTER INC. MF0062123 Hydrauliskt filter, trådnät, 125 mikron, tätning, 10.236 tum höjd

Artikel: CF7AAH Modell: MF0062123Cross Ref: FS134N8T125 '
490SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten OD3.386 "
Dölj tryck15
Kracktryck15 PSI
filtermediaTrådnät
filter~~POS=TRUNC235 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
FlödesriktningUt-och-in
Flödeshastighet40 gpm
VätsketypHH / HL / HM / HV
Höjd10.236 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron125
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tråd storlek2"
Topp OD3.386 "

Produktinformation:

    • Repalement FILTREC FS134N8T125

Produktvarianter

ProduktModellTopp ODBotten ODFilterbetygfilter~~POS=TRUNCFlödeshastighetHöjdmikronTråd storlekPris
HUVUDFILTER INC. MF0007065 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 125 mikron kapacitet, tätning, 4.291 tums höjd | CF6REJ MF00070652.52 "2.52 "---4.291 "125-310SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0008456 Växlingshydraulfilter, trådnät, 125 mikron, tätning, 10.236 tums höjd | CF6RTB MF00084563.386 "3.386 "125235 kvm Tum40 gpm10.2361252"490SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0008877 Växlingshydraulfilter, trådnät, 125 mikron, tätning, 5.472 tums höjd | CF6RUF MF00088773.386 "3.386 "125117 kvm Tum13 gpm5.4721251.5 "401SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0009114 Växlingshydraulfilter, trådnät, 125 mikron, tätning, 4.173 tums höjd | CF6RUG MF00091141.811 "1.811 "12549 kvm Tum5.5 gpm4.173125-274SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0009123 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 125 mikron kapacitet, tätning, 4.291 tums höjd | CF6RUH MF00091232.52 "2.52 "---4.291 "125-310SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0009130 Växlingshydraulfilter, trådnät, 125 mikron, tätning, 5.472 tums höjd | CF6RUJ MF00091303.386 "3.386 "125117 kvm Tum13 gpm5.4721251.5 "401SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0009132 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 125 mikron kapacitet, tätning, 7.874 tums höjd | CF6RUK MF00091323.386 "3.386 "---7.874 "125-447SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0062123 Hydrauliskt filter, trådnät, 125 mikron, tätning, 10.236 tum höjd
490SEK /enhet