Munstyckssvetsning
Victor-munstycken är utformade för att leda svetsgasen (acetylen / väte) in i svetspölen, vilket skyddar spetsen mot smält metall som bildas av låga vid hög temperatur. Dessa munstycken används i samband med ficklampshandtag för ändamål som tillverkning av konstruktionsstål, reparation och underhåll och lätta tillverkningsuppgifter i olika metallbearbetningsanläggningar. Victor svetsmunstycken har kopparkonstruktion för att motstå högt gastryck och flamtemperatur samtidigt som spetsformen och strukturen bibehålls. Victor munstycken har individuella spiralblandare som ger ren och välriktad låga för att säkerställa exakt svetsning under hela operationen. De har inbyggda snäppringar och kopplingsmuttrar i mässing för att skydda konänden mot skador och slitage. Dessa munstycken kan fästas på brännarhandtagen utan att använda ytterligare verktyg, såsom en skiftnyckel, och har dubbla O-ringar för att ge gastät anslutning när de är installerade. Victor-munstyckena har en 65-graders spetsvinkel för att säkerställa enkel svetsning och ge långa konflammor. Dessa svetsmunstycken är kompatibla med väte- och acetylensvetsgaser och lämpliga för förvärmningsapplikationer.
du använder
Victor-munstycken används med brännarhandtag och svetsset för att leda svetsgasen (acetylen/väte) in i svetspölen för att skydda spetsen mot smält metall som bildas av högtemperaturflammor. Dessa svetsmunstycken är lämpliga för tillverkning av konstruktionsstål, reparation och underhåll och lätta tillverkningsuppgifter i olika fordons-, tillverknings-, underhålls- och reparations- och metallbearbetningsanläggningar.
Arbetsmekanism
Victor-munstycken är fästa på brännarhandtaget (genom en kopplingsmutter i mässing) som är vidare ansluten till svetsset och gasflaskor. Brännarhandtaget försörjer och styr gasflödet till svetsmunstycket. Dessa svetsmunstycken har spiralblandare design och levererar ren och välriktad låga. Victor-munstycken ger en låga av ensam kontyp för svetsning av arbetsstycket.
Vanliga frågor
Vad är Victor-svetsmunstycken gjorda av?
Victor-munstycken är tillverkade av kopparlegering och används tillsammans med acetylengas. Dessa svetsmunstycken är bearbetade med antingen 6 eller 4 förvärmda hål. Dessa svetsmunstycken klarar lätta, medelstora och tunga förvärmningar med lätthet.
Varför är det skillnad på ficklampsspetsstorlekar?
Skärspetsar/munstycken varierar beroende på applikation och typ av bränslegas. En spets i ett stycke används idealiskt för syrgas-acetylenapplikationen, medan en tvådelad spets/munstycke används för alternativ syrgas (propen, naturgas, propan etc.).
Vad är värmemunstycken?
Värme-/förvärmningsmunstycken som Victor-munstycken ger stora volymer värme för olika operationer, såsom bockning, hårdlödning, formning, krympning, uträtning, förvärmning med mera. Förvärmnings- och värmemunstycken levererar snabb och koncentrerad värme för maximal effektivitet.
Vad är skillnaden mellan ett gassvetsmunstycke och ett gasskärningsmunstycke?
Gassvetsmunstycken har ett enda hål i spetsen där oxi-acetylenblandningen brinner och lämnar munstycket. Skärbrännare har samma enda hål i spetsen. Men de har också en ring av små hål runt munstycket. Dessa omgivande hål på munstycket ska tillföra ytterligare syre till lågan när syrgasspaken trycks på skärhandtaget.
Hur byter man ut en svetsspets?
Svetsspetsar, när de är utslitna, kan enkelt bytas ut. Dessa svetsmunstycken har mässingskontakter som enkelt kan skruvas ut för att ta bort svetsmunstycket från skärbrännaren. När det har tagits bort kan svetsmunstycket bytas ut utan att använda några extra verktyg som en skiftnyckel.
Erbjuder varumärket ytterligare produkter?
Ja, Victor erbjuder även olika skärbrännare, svetssatser, individuella kopplingar, skärmunstycken och gasmätare.