MAIN FILTER INC. MF0062909 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 3 Micron, Viton Seal, 38.58 Inch Height | CF7AND R434G03V

MAIN FILTER INC. MF0062909 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 3 Micron, Viton Seal, 38.58 Inch Height

Artikel: CF7AND Modell: MF0062909Cross Ref: R434G03V '
3 479 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten -ID4.154 "
Botten OD5.984 "
Kracktryck145 PSI
filtermediaGlas
Filterbetyg3
Flöde Ut-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
PackningsmaterialViton
Höjd38.58
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron3
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TätningstypViton
Topp -ID4.154 "
Topp OD5.984 "

Produktinformation:

    • Repalement FILTREC R434G03V

Produktvarianter

ProduktModellfilter~~POS=TRUNCBotten -IDBotten ODFlöde FlödesriktningPackningsmaterialHöjdmikronPris
HUVUDFILTER INC. MF0062257 Hydraulikfilter, cellulosa, 10 mikron, Viton tätning, 2.83 tums höjd | CF7ACU R110C10B MF006225761 kvm Tum-2.047 "Ut-och-inUt-och-inViton2.83 "10217SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0062259 Hydraulfilter, cellulosa, 25 mikron, Viton tätning, 2.83 tums höjd | CF7ACV R110C25B MF006225961 kvm Tum-2.047 "Ut-och-in-Viton2.83 "25217SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0062261 Hydrauliskt utbytesfilter, glas, 3 mikron, Viton tätning, 2.83 tums höjd | CF7ACW R110G03B MF0062261--2.047 "---2.83 "3314SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0062262 Hydraulfilter, glas, 5 mikron, Viton tätning, 2.83 tums höjd | CF7ACX R110G06B MF0062262--2.047 "---2.83 "-314SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0062263 Växlingshydraulfilter, glas, 10 mikron, Viton tätning, 2.83 tums höjd | CF7ACY R110G10B MF006226349 kvm Tum-2.047 "Ut-och-inUt-och-inViton2.83 "10270SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0062264 Hydraulfilter, glas, 10 mikron, Viton tätning, 2.83 tums höjd | CF7ACZ R110G10BP MF006226449 kvm Tum-2.047 "Ut-och-in-Viton2.83 "10310SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0062266 Hydraulikfilter, glas, 25 mikron, Viton tätning, 2.83 tums höjd | CF7ADA R110G25BP MF006226649 kvm Tum-2.047 "Ut-och-inUt-och-inViton2.83 "25310SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0062909 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 3 Micron, Viton Seal, 38.58 Inch Height
3 479 kr /enhet