HUVUDFILTER INC. MF0122571 Hydraulfilter, trådnät, 74 mikron, Viton tätning, 12.12 tums höjd | CF7FTZ 72RF74W

MAIN FILTER INC. MF0122571 Hydrauliskt filter, trådnät, 74 mikron, Viton tätning, 12.12 tum höjd

Artikel: CF7FTZ Modell: MF0122571Korsreferens: 72RF74W'
2 797 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten -ID3.996 "
Botten OD5.61 "
Dölj tryck51
Kracktryck51 PSI
filtermediaTrådnät
filter~~POS=TRUNC1251 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
FlödesriktningUt-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
PackningsmaterialViton
Höjd12.12 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron74
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TätningstypViton
Topp -ID3.996 "
Topp OD5.61 "

Produktinformation:

    • Ersättning PARKER 72RF74W

Produktvarianter

ProduktModellTopp ODBotten -IDBotten ODDölj tryckKracktryckfilter~~POS=TRUNCHöjdTopp -IDPris
HUVUDFILTER INC. MF0026171 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 74 mikron, Viton tätning, 9.52 tums höjd | CF6THX MF00261712.52 "1.496 "2.52 "145145 PSI244 kvm Tum9.52 "1.496 "1 355 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0026172 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 74 mikron, Viton tätning, 9.52 tums höjd | CF6THY MF00261722.52 "1.496 "2.52 "-145 PSI244 kvm Tum9.521.496 "1 355 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0026181 Växlingshydraulfilter, trådnät, 74 mikron, Viton tätning, 9.76 tums höjd | CF6TJF MF00261814.252 "3.11 "4.252 "-145 PSI-9.763.11 "1 896 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0026187 Hydraulfilter, trådnät, 74 mikron, Viton tätning, 12.12 tums höjd | CF6TJK MF00261875.61 "3.996 "5.61 "-51 PSI1251 kvm Tum12.12 "3.996 "2 797 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0026228 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 74 mikron, Viton tätning, 8.89 tum höjd | CF6TJY MF00262282.756 "1.693 "2.756 "---8.891.693 "1 067 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0034920 Växlingshydraulfilter, trådnät, 74 mikron, Viton tätning, 9.17 tums höjd | CF6UEX MF00349203.661 "-3.661 "-73 PSI633 kvm Tum9.17 "1.732 "1 607 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0066698 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 74 mikron, Viton tätning, 9.76 tums höjd | CF7CWH MF00666984.252 "3.11 "4.252 "145145 PSI-9.76 "3.11 "1 896 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0122571 Hydrauliskt filter, trådnät, 74 mikron, Viton tätning, 12.12 tum höjd
2 797 kr /enhet