HUVUDFILTER INC. MF0166851 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 40 mikron, Viton tätning, 3.27 tums höjd | CF7JTB

MAIN FILTER INC. MF0166851 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 40 Micron Rating, Viton Tätning, 3.27 tums höjd

Artikel: CF7JTB Modell: MF0166851
599SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten OD1.77 "
Dölj tryck145
Kracktryck145 PSI
filtermediaTrådnät
Flöde Ut-och-in
FlödesriktningUt-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
PackningsmaterialViton
Höjd3.27 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron40
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TätningstypViton
Topp -ID0.95 "
Topp OD1.77 "

Produktinformation:

    • Repalement FILTER MART

Produktvarianter

ProduktModellTätningstypBotten -IDBotten ODTopp -IDTopp ODDölj tryckKracktryckfilter~~POS=TRUNCPris
HUVUDFILTER INC. MF0034031 Växlingshydraulfilter, trådnät, 40 mikron kapacitet, tätning, 11.81 tums höjd | CF6TVQ MF0034031-2.36 "4.72 "2.36 "4.72 "304304 PSI692 kvm Tum2 535 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0066287 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 40 mikron, Viton tätning, 3.27 tums höjd | CF7CNB WT1186 MF0066287Viton-1.77 "0.95 "1.77 "145145 PSI-599SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0066352 Växlingshydraulfilter, trådnät, 40 mikron, tätning, 11.81 tum höjd | CF7CPF WT643 MF0066352-2.36 "4.72 "2.36 "4.72 "-304 PSI692 kvm Tum2 535 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0066726 Växlingshydraulfilter, trådnät, 40 mikron kapacitet, tätning, 5.382 tums höjd | CF7CWL MF0066726-3"4"4"4"---761SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0092824 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 40 mikron, tätning, 5.382 tums höjd | CF7DXF 906451 MF0092824-3"4"4"4"---761SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0166850 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 40 mikron, Viton tätning, 3.27 tums höjd | CF7JTA 20004G40A000V MF0166850Viton-1.77 "0.95 "1.77 "145145 PSI-599SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0198405 Växlingshydraulfilter, trådnät, 40 mikron, tätning, 5.382 tums höjd | CF7NMQ 200DC40W MF0198405-3"4"4"4"---761SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0166851 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 40 Micron Rating, Viton Tätning, 3.27 tums höjd
599SEK /enhet