MAIN FILTER INC. MF0183179 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 3 Micron Rating, Viton Seal, 16.81 Inch Height | CF7MKL 305209

MAIN FILTER INC. MF0183179 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 3 Micron Rating, Viton Seal, 16.81 Inch Height

Artikel: CF7MKL Modell: MF0183179Cross Ref: 305209 '
1 800 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten -ID4.154 "
Botten OD5.984 "
Dölj tryck145
Kracktryck145 PSI
filtermediaGlas
Flöde Ut-och-in
FlödesriktningUt-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
PackningsmaterialViton
Höjd16.81 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron3
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TätningstypViton
Topp -ID4.154 "
Topp OD5.984 "

Produktinformation:

    • Repalement INTERNORMEN 305209

Produktvarianter

ProduktModellHöjdBotten -IDBotten ODTopp -IDTopp ODKapacitetDölj tryckKracktryckPris
HUVUDFILTER INC. MF0006201 Växlingshydraulikfilter, glas, 3 mikron, Viton tätning, 4.05 tums höjd | CF6QQL MF00062014.05 "0.874 "2.028 "-2.028 "---527SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006210 Växlingshydraulfilter, glas, 3 mikron, Viton tätning, 7.63 tums höjd | CF6QQT MF00062107.63 "1.898 "3.721 "-3.721 "48.03435435 PSI916SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006229 Växlingshydraulfilter, glas, 3 mikron, Viton tätning, 7.99 tums höjd | CF6QQX MF00062297.99 "1.347 "2.894 "-2.894 "---683SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006244 Hydrauliskt utbytesfilter, glas, 3 mikron, Viton tätning, 4.05 tums höjd | CF6QRF MF00062444.05 "0.874 "1.752 "-1.752 "4.87435435 PSI577SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006248 Växlingshydraulfilter, glas, 3 mikron, Viton tätning, 6.71 tums höjd | CF6QRJ MF00062486.710.874 "1.752 "-1.752 "11.64-435 PSI617SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006251 Hydraulfilter, glas, 3 mikron, Viton tätning, 6.71 tums höjd | CF6QRM MF00062516.71 "0.874 "1.752 "-1.752 "11.64435435 PSI617SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006262 Växlingshydraulfilter, glas, 3 mikron, Viton tätning, 7.63 tums höjd | CF6QRV MF00062627.63 "1.898 "3.032 "-3.032 "27.07-435 PSI898SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0183179 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 3 Micron Rating, Viton Seal, 16.81 Inch Height
1 800 kr /enhet