HUVUDFILTER INC. MF0201446 Hydraulfilter, glas, 1 mikron, Viton tätning, höjd 27.95 tum | CF7NUH 27KZ1

MAIN FILTER INC. MF0201446 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 1 Micron Rating, Viton Seal, 27.95 Inch Height

Artikel: CF7NUH Modell: MF0201446Korsreferens: 27KZ1'
1 190 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten -ID1.654 "
Botten OD3.898 "
Kapacitet232.66
Dölj tryck145
Kracktryck145 PSI
filtermediaGlas
filter~~POS=TRUNC3144 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
FlödesriktningUt-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
PackningsmaterialViton
Höjd27.95 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron1
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TätningstypViton
Topp -ID1.654 "
Topp OD3.898 "

Produktinformation:

    • Ersättning SCHROEDER 27KZ1

Produktvarianter

ProduktModellTopp -IDBotten -IDBotten ODTopp ODKapacitetDölj tryckKracktryckfilter~~POS=TRUNCPris
HUVUDFILTER INC. MF0006129 Växlingshydraulikfilter, glas, 1 mikron, Viton tätning, 9.05 tums höjd | CF6QPP MF00061291.347 "-2.362 "2.362 "----1 575 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0033702 Hydraulfilter, glas, 1 mikron, Viton tätning, höjd 4.48 tum | CF6TVL MF00337021"-1.772 "1.772 "----766SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0056363 Hydraulfilter, glas, 1 mikron, Viton tätning, 16.77 tums höjd | CF6VAP MF00563631.504 "-2.992 "2.992 "----902SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0056364 Hydraulfilter, glas, 1 mikron, Viton tätning, 16.77 tums höjd | CF6VAQ MF00563641.504 "-2.992 "2.992 "----902SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0056642 Hydraulikfilter, glas, 1 mikron, Viton tätning, 16.88 tums höjd | CF6VHK MF00566422.224 "-3.78 "3.78 "----917SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0056643 Växlingshydraulfilter, glas, 1 mikron, Viton tätning, 16.88 tum höjd | CF6VHL MF00566432.224 "-3.78 "3.78 "----917SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0056709 Växlingshydraulfilter, glas, 1 mikron, Viton tätning, 4.44 tums höjd | CF6VJX MF00567091.004 "-1.772 "1.772 "----299SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0201446 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 1 Micron Rating, Viton Seal, 27.95 Inch Height
1 190 kr /enhet