Växelspänning: Ej tillämplig , ampere AC: 30 , Kroppsmaterial: termoplast , Färg: Svart , DC-spänningsklass: 32 VDC , Djup: 0.4 " , Säkringsblockdesign: Öppen , Säkringslängd: 1.6 " , Säkringsstorlek: 3/4 "x 3/4" x 13/64 " , Säkringsstorlek/grupp: ATC , Säkringstyp: Bil , Säkring UL klass: H , Max. ampere: 30 , Max. Spänning: 32 VDC , Mfr. Serier: Bussmann 15600 , Monteringssätt: I kö , Monteringstyp: Bolt-Down , Förpackning: Bulk , Produkttyp: Säkringshållare , Trådstorlek: 16 till 12 AWG (utgång), 6 till 4 AWG (ingång)