HUVUDFILTER INC. MF0269755 Interchange Spin-On Filter, Glas, 5 Micron Rating, Buna Seal, 8.945 Inch Höjd | CF7XPJ AF6885

MAIN FILTER INC. MF0269755 Interchange Spin-On Filter, Glass, 5 Micron Rating, Buna Seal, 8.945 tums höjd

Artikel: CF7XPJ Modell: MF0269755Korsreferens: AF6885'
1 040 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCentrifugerat hydrauliskt filter
Botten OD3.728 "
Sprängtryck1015 PSI
Kapacitet40.18
Kracktryck290 PSI
filtermediaGlas
Filterbetyg5
filter~~POS=TRUNC543 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
Flödeshastighet79 gpm
VätsketypHH / HL / HM / HV
Packningsmaterialbra
Höjd8.945
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron5
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tätningstypbra
Tråd12 UN2B
Tråd storlek1.375
Topp OD3.819 "

Produktinformation:

    • Byte av REFILCO AF6885

Produktvarianter

ProduktModellFlödeshastighetBotten ODSprängtryckHöjdTrådTråd storlekTopp ODKapacitetPris
HUVUDFILTER INC. MF0016460 Interchange Spin-On Filter, Glas, 5 Micron Rating, Buna Seal, 8.945 Inch Höjd | CF6RVG MF001646079 gpm3.728 "10158.945 "12 UN2B1.3753.819 "40.181 040 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0076531 Interchange Spin-On Filter, Glas, 5 Micron Rating, Buna Seal, 8.945 Inch Höjd | CF7DCY 46885 MF007653179 gpm3.728 "1015 PSI8.94512 UN2B1.3753.819 "40.181 040 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0076977 Interchange Spin-On Filter, Glas, 5 Micron Rating, Buna Seal, 8.945 Inch Höjd | CF7DEA 51496 MF007697779 gpm3.728 "1015 PSI8.94512 UN2B1.3753.819 "40.181 040 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0242190 Interchange Spin-On Filter, Glas, 5 Micron Rating, Buna Seal, 8.945 Inch Höjd | CF7TTP P6892 MF024219079 gpm3.728 "1015 PSI8.94512 UN2B1.3753.819 "40.181 040 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0307688 Interchange Spin-On Filter, Glas, 5 Micron Rating, Buna Seal, 6.13 Inch Höjd | CF8BHT HF28892 MF030768879 gpm3.728 "10156.13 "12 UN2B1.3753.819 "30.34654SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0307734 Interchange Spin-On Filter, Glas, 5 Micron Rating, Buna Seal, 5.31 Inch Höjd | CF8BJL HF30008 MF030773426 gpm3.75 "2615.31 "16 UNF1.5 "3.75 "-511SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0307735 Interchange Spin-On Filter, Glas, 5 Micron Rating, Buna Seal, 7.88 Inch Höjd | CF8BJM HF30009 MF030773526 gpm3.75 "261 PSI7.88 "16 UNF1.5 "3.75 "33.50628SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0269755 Interchange Spin-On Filter, Glass, 5 Micron Rating, Buna Seal, 8.945 tums höjd
1 040 kr /enhet