MAIN FILTER INC. MF0306576 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 25 Micron Rating, Viton Seal, 7.4 Inch Height | CF8BAL

MAIN FILTER INC. MF0306576 Hydrauliskt filter, trådnät, 25 mikron, Viton tätning, 7.4 tum höjd

Artikel: CF8BAL Modell: MF0306576
972SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten OD2.362 "
Dölj tryck435
Kracktryck435 PSI
filtermediaTrådnät
filter~~POS=TRUNC234 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
FlödesriktningUt-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
PackningsmaterialViton
Höjd7.4 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron25
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TätningstypViton
Topp -ID1.347 "
Topp OD2.362 "

Produktinformation:

    • Repalement FILTER MART

Produktvarianter

ProduktModellTopp ODBotten -IDBotten ODDölj tryckKracktryckfilter~~POS=TRUNCHöjdTopp -IDPris
HUVUDFILTER INC. MF0058371 Växlingshydraulfilter, trådnät, 25 mikron, Viton tätning, 3.38 tums höjd | CF6WFG D110T25A MF00583711.772 "-1.772 "-305 PSI61 kvm Tum3.38 "1"440SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058411 Växlingshydraulfilter, trådnät, 25 mikron, Viton tätning, 4.44 tums höjd | CF6WGV D111T25A MF00584111.772 "-1.772 "305305 PSI81 kvm Tum4.44 "1.004 "503SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058413 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 25 mikron, Viton tätning, 4.48 tums höjd | CF6WGX D111T25B MF00584131.772 "-1.772 "---4.48 "1"1 227 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058453 Växlingshydraulfilter, trådnät, 25 mikron, Viton tätning, 8.22 tums höjd | CF6WJH D112T25A MF00584531.772 "-1.772 "305305 PSI155 kvm Tum8.22 "1.004 "760SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058455 Växlingshydraulfilter, trådnät, 25 mikron kapacitet, Viton tätning, 8.26 tum höjd | CF6WJK D112T25B MF00584551.772 "-1.772 "30453045 PSI147 kvm Tum8.26 "1"1 292 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058495 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 25 mikron, Viton tätning, 4.56 tums höjd | CF6WKR D120T25A MF00584952.087 "-2.087 "-305 PSI144 kvm Tum4.56 "0.965 "684SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058621 Växlingshydraulfilter, trådnät, 25 mikron, Viton tätning, 4.72 tums höjd | CF6WNT D130T25A MF00586212.087 "-2.087 "305305 PSI-4.72 "1.083 "619SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0306576 Hydrauliskt filter, trådnät, 25 mikron, Viton tätning, 7.4 tum höjd
972SEK /enhet