MAIN FILTER INC. Byt ut hydrauliska filter, trådnät, 25 mikron, Viton tätning


Filter
Filtrera media: Trådnät , Filterbetyg: 25 , Flöde: Ut-och-in , Flödesriktning: Ut-och-in , Vätsketyp: HH / HL / HM / HV , Packningsmaterial: Viton , mikron: 25 , Min. Drifttemp.: -13 grader F. , Tätningstyp: Viton , Tråd storlek: M16
StilModellTopp ODBotten -IDBotten ODDölj tryckKracktryckfilter~~POS=TRUNCHöjdTopp -IDPris (ex moms)
A
MF0603077
1.63 "-1.63 "-435 PSI25 kvm Tum2.99 "-575 SEK
RFQ
A
MF0604484
1.63 "-1.63 "435435 PSI25 kvm Tum2.99 "-575 SEK
RFQ
B
MF0598785
1.77 "-1.77 "435435 PSI50 kvm Tum3.27 "0.95 "576 SEK
RFQ
C
MF0607795
1.77 "-1.77 "435435 PSI59 kvm Tum3.86 "0.95 "733 SEK
RFQ
B
MF0607744
1.77 "-1.77 "-435 PSI50 kvm Tum3.27 "0.95 "576 SEK
RFQ
B
MF0434231
1.77 "-1.77 "435435 PSI50 kvm Tum3.27 "0.95 "576 SEK
RFQ
B
MF0595759
1.77 "-1.77 "-435 PSI50 kvm Tum3.27 "0.95 "576 SEK
RFQ
B
MF0434230
1.77 "-1.77 "-435 PSI50 kvm Tum3.27 "0.95 "576 SEK
RFQ
C
MF0604420
1.77 "-1.77 "435435 PSI59 kvm Tum3.86 "0.95 "733 SEK
RFQ
D
MF0598836
1.77 "-1.77 "-435 PSI98 kvm Tum6.180.95 "838 SEK
RFQ
C
MF0598811
1.77 "-1.77 "435435 PSI59 kvm Tum3.86 "0.95 "733 SEK
RFQ
B
MF0604497
1.77 "-1.77 "-435 PSI50 kvm Tum3.27 "0.95 "576 SEK
RFQ
D
MF0604423
1.77 "-1.77 "435435 PSI98 kvm Tum6.18 "0.95 "838 SEK
RFQ
D
MF0607845
1.77 "-1.77 "435435 PSI98 kvm Tum6.18 "0.95 "838 SEK
RFQ
E
MF0606697
1.85 "-1.85 "---6.02 "0.87 "758 SEK
RFQ
F
MF0594478
1.85 "-1.85 "---3.3 "0.87 "580 SEK
RFQ
E
MF0594418
1.85 "-1.85 "---6.02 "0.87 "758 SEK
RFQ
E
MF0597690
1.85 "-1.85 "---6.02 "0.87 "758 SEK
RFQ
E
MF0419837
1.85 "-1.85 "---6.02 "0.87 "758 SEK
RFQ
G
MF0597739
1.85 "-1.85 "435435 PSI181 kvm Tum7.59 "0.87 "783 SEK
RFQ
F
MF0598046
1.85 "-1.85 "---3.3 "0.87 "580 SEK
RFQ
E
MF0594194
1.85 "-1.85 "---6.02 "0.87 "758 SEK
RFQ
G
MF0594190
1.85 "-1.85 "435435 PSI181 kvm Tum7.59 "0.87 "783 SEK
RFQ
F
MF0594420
1.85 "-1.85 "---3.3 "0.87 "580 SEK
RFQ
G
MF0419961
1.85 "-1.85 "-435 PSI181 kvm Tum7.590.87 "783 SEK
RFQ
F
MF0606944
1.85 "-1.85 "---3.3 "0.87 "580 SEK
RFQ
G
MF0606735
1.85 "-1.85 "-435 PSI181 kvm Tum7.590.87 "783 SEK
RFQ
H
MF0601605
1.378 "0.48 "1.378 "435435 PSI49 kvm Tum4.13 "-701 SEK
RFQ
I
MF0606841
1.378 "-1.378 "-435 PSI49 kvm Tum3.66 "0.476 "548 SEK
RFQ
I
MF0437939
1.378 "-1.378 "-435 PSI49 kvm Tum3.66 "0.476 "548 SEK
RFQ
J
MF0597916
1.378 "-1.378 "-435 PSI49 kvm Tum3.66 "0.476 "951 SEK
RFQ
J
MF0420747
1.378 "-1.378 "435435 PSI49 kvm Tum3.66 "0.476 "951 SEK
RFQ
H
MF0429335
1.378 "0.48 "1.378 "-435 PSI49 kvm Tum4.13-701 SEK
RFQ
J
MF0606845
1.378 "-1.378 "435435 PSI49 kvm Tum3.66 "0.476 "951 SEK
RFQ
I
MF0420743
1.378 "-1.378 "435435 PSI49 kvm Tum3.66 "0.476 "548 SEK
RFQ
I
MF0597912
1.378 "-1.378 "435435 PSI49 kvm Tum3.66 "0.476 "548 SEK
RFQ
K
MF0598554
1.654 "-1.654 "232232 PSI53 kvm Tum3.38 "0.898 "627 SEK
RFQ
K
MF0061213
1.654 "-1.654 "232232 PSI53 kvm Tum3.38 "0.898 "627 SEK
RFQ
L
MF0059243
1.654 "-1.654 "363363 PSI131 kvm Tum7.04 "0.898 "583 SEK
RFQ
M
MF0059223
1.654 "-1.654 "363363 PSI63 kvm Tum3.54 "0.898 "446 SEK
RFQ
L
MF0605985
1.654 "-1.654 "-363 PSI131 kvm Tum7.040.898 "583 SEK
RFQ
K
MF0607453
1.654 "-1.654 "-232 PSI53 kvm Tum3.38 "0.898 "627 SEK
RFQ
M
MF0597090
1.654 "-1.654 "363363 PSI63 kvm Tum3.54 "0.898 "446 SEK
RFQ
M
MF0306304
1.654 "-1.654 "363363 PSI63 kvm Tum3.54 "0.898 "446 SEK
RFQ
M
MF0605975
1.654 "-1.654 "363363 PSI63 kvm Tum3.54 "0.898 "446 SEK
RFQ
L
MF0597100
1.654 "-1.654 "363363 PSI131 kvm Tum7.04 "0.898 "583 SEK
RFQ
K
MF0306757
1.654 "-1.654 "232232 PSI53 kvm Tum3.38 "0.898 "627 SEK
RFQ
N
MF0423280
1.693 "-1.693 "-435 PSI30 kvm Tum2.08 "0.717 "842 SEK
RFQ
O
MF0604456
1.693 "-1.693 "---3.26 "0.717 "734 SEK
RFQ
P
MF0167115
1.693 "-1.693 "-435 PSI17 kvm Tum1.290.717 "704 SEK
RFQ
P
MF0590440
1.693 "-1.693 "-435 PSI17 kvm Tum1.290.717 "704 SEK
RFQ
O
MF0423331
1.693 "-1.693 "---3.26 "0.717 "734 SEK
RFQ
N
MF0423282
1.693 "-1.693 "435435 PSI30 kvm Tum2.08 "0.717 "842 SEK
RFQ
P
MF0167113
1.693 "-1.693 "435435 PSI17 kvm Tum1.29 "0.717 "704 SEK
RFQ
P
MF0423231
1.693 "-1.693 "435435 PSI17 kvm Tum1.29 "0.717 "704 SEK
RFQ
O
MF0423330
1.693 "-1.693 "---3.26 "0.717 "734 SEK
RFQ
N
MF0423281
1.693 "-1.693 "-435 PSI30 kvm Tum2.08 "0.717 "842 SEK
RFQ
P
MF0599019
1.693 "-1.693 "435435 PSI17 kvm Tum1.29 "0.717 "704 SEK
RFQ
P
MF0582487
1.693 "-1.693 "-435 PSI17 kvm Tum1.290.717 "704 SEK
RFQ
P
MF0423232
1.693 "-1.693 "435435 PSI17 kvm Tum1.29 "0.717 "704 SEK
RFQ
N
MF0599071
1.693 "-1.693 "-435 PSI30 kvm Tum2.08 "0.717 "842 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?