MAIN FILTER INC. MF0308301 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 10 Micron, Buna Seal, 7.343 Inch Height | CF8BWU HF6328

MAIN FILTER INC. MF0308301 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 10 Micron, Buna Seal, 7.343 tums höjd

Artikel: CF8BWU Modell: MF0308301Cross Ref: HF6328 '
882SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCentrifugerat hydrauliskt filter
Botten OD5.039 "
Sprängtryck288 PSI
Kapacitet26.78
Kracktryck73 PSI
filtermediaCellulosa
Filterbetyg10
filter~~POS=TRUNC670 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
Flödeshastighet79 gpm
VätsketypHH / HL / HM / HV
Packningsmaterialbra
Höjd7.343
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron10
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tätningstypbra
Tråd11 BSP
Tråd storlek1.5 "
Topp OD5.039 "

Produktinformation:

    • Repalement FLEETGUARD HF6328

Produktvarianter

ProduktModellFlödeshastighetBotten ODSprängtryckHöjdTrådTråd storlekTopp ODKapacitetPris
HUVUDFILTER INC. MF0301814 Spin-On Filter, Cellulosa, 10 Micron Rating, Buna Seal, 8.307 Inch Höjd | CF7ZNB HA070 MF030181422 gpm3.78 "304.68.307 "14 BSP-3.78 "24.03337SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0301818 Interchange Spin-On Filter, Cellulosa, 10 Micron Rating, Buna Seal, 7.02 Inch Höjd | CF7ZNF HA090 MF0301818-5.079 "-7.02 "--5.079 "-478SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0301823 Interchange Spin-On Filter, Cellulosa, 10 Micron, Buna Seal, 8.949 Inch Höjd | CF7ZNL HA130 MF030182379 gpm5.079 "246.6 PSI8.94911 BSP1.25mm5.079 "41.74456SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0301828 Interchange Spin-On Filter, Cellulosa, 10 Micron Rating, Buna Seal, 7.02 Inch Höjd | CF7ZNR HA162 MF030182879 gpm5.079 "246.67.02 "-M425.079 "31.47548SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0304030 Interchange Spin-On Filter, Cellulosa, 10 Micron, Buna Seal, 6.94 Inch Höjd | CF8AAE MF030403040 gpm5.06 "261 PSI6.9416 UNF1.5 "5.06 "21.42424SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0304227 Spin-On Filter, Cellulosa, 10 Micron Rating, Buna Seal, 8.307 Inch Höjd | CF8ABN CA801 MF030422722 gpm3.78 "304.68.307 "14 BSP-3.78 "24.03337SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0304230 Interchange Spin-On Filter, Cellulosa, 10 Micron Rating, Buna Seal, 7.02 Inch Höjd | CF8ABR CAR1601 MF030423079 gpm5.079 "246.67.02 "11 BSP1.25mm5.079 "54.99529SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0308301 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 10 Micron, Buna Seal, 7.343 tums höjd
882SEK /enhet