HUVUDFILTER INC. MF0308417 Interchange Spin-On Filter, Cellulosa, 3 Micron Rating, Buna Seal, 5.38 Inch Höjd | CF8BXK HF6500

MAIN FILTER INC. MF0308417 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 3 Micron Rating, Buna Seal, 5.38 tums höjd

Artikel: CF8BXK Modell: MF0308417Cross Ref: HF6500 '
217SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCentrifugerat hydrauliskt filter
Botten OD3.75 "
Sprängtryck304
Kapacitet15.00
Dölj tryck72
Kracktryck72 PSI
filtermediaCellulosa
filter~~POS=TRUNC375 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
FlödesriktningUt-och-in
Flödeshastighet22 gpm
VätsketypHH / HL / HM / HV
Packningsmaterialbra
Höjd5.38 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron3
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tätningstypbra
Tråd12 UNF
Tråd storlek1mm
Topp OD3.75 "

Produktinformation:

    • Repalement FLEETGUARD HF6500

Produktvarianter

ProduktModellFlödeshastighetBotten ODSprängtryckHöjdmikronTrådTråd storlekTopp ODPris
HUVUDFILTER INC. MF0300991 Interchange Spin-On Filter, Cellulosa, 3 Micron Rating, Buna Seal, 6.94 Inch Höjd | CF7ZMU BS0128S12A38 MF030099140 gpm5.06 "2616.94 "316 UNF1.5 "5.06 "424SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0307654 Interchange Spin-On Filter, Cellulosa, 3 Micron, Buna Seal, 6.94 Inch Höjd | CF8BHC HF28810 MF030765440 gpm5.06 "261 PSI6.94316 UNF1.5 "5.06 "424SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0308496 Interchange Spin-On Filter, Cellulosa, 3 Micron Rating, Buna Seal, 6.94 Inch Höjd | CF8BZU HF6700 MF030849640 gpm5.06 "2616.94 "316 UNF1.5 "5.06 "424SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0308497 Interchange Spin-On Filter, Cellulosa, 3 Micron, Buna Seal, 10.94 Inch Höjd | CF8BZV HF6701 MF030849740 gpm5.06 "261 PSI10.94316 UNF1.5 "5.06 "382SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0308515 Interchange Spin-On Filter, Cellulosa, 3 Micron, Buna Seal, 6.94 Inch Höjd | CF8CAM HF6728 MF030851540 gpm5.06 "261 PSI6.94316 UNF1.5 "5.06 "424SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0310364 Interchange Spin-On Filter, Cellulosa, 3 Micron Rating, Buna Seal, 6.94 Inch Höjd | CF8CTW D5NNF914A MF031036440 gpm5.06 "2616.94 "316 UNF1.5 "5.06 "424SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0316534 Interchange Spin-On Filter, Cellulosa, 3 Micron, Buna Seal, 6.94 Inch Höjd | CF8CYL HF940 MF031653440 gpm5.06 "261 PSI6.94316 UNF1.5 "5.06 "424SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0308417 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 3 Micron Rating, Buna Seal, 5.38 tums höjd
217SEK /enhet