HUVUDFILTER INC. MF0318696 Hydraulfilter, glas, 5 mikron, Viton tätning, 6.18 tums höjd | CF8DNF 0110D005BH

MAIN FILTER INC. MF0318696 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron, Viton Seal, 6.18 Inch Height

Artikel: CF8DNF Modell: MF0318696Korsreferens: 0110D005BH'
553SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten OD1.752 "
filtermediaGlas
Filterbetyg5
Höjd6.18
TätningstypViton
Topp -ID0.87 "
Topp OD1.752 "

Produktinformation:

    • Byte av HYDAC/HYCON 0110D005BH

Produktvarianter

ProduktModellFlöde Botten -IDBotten ODFlödesriktningHöjdTopp -IDTopp ODKapacitetPris
HUVUDFILTER INC. MF0056924 Hydraulikfilter, glas, 5 mikron, Viton tätning, 9.291 tums höjd | CF6VQJ MF0056924Ut-och-in1.63 "3.937 "Ut-och-in9.291 "1.63 "3.937 "95.202 054 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0056925 Växlingshydraulfilter, glas, 5 mikron, Viton tätning, 9.291 tums höjd | CF6VQK MF0056925Ut-och-in1.63 "3.937 "-9.2911.63 "3.937 "95.202 054 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0057058 Hydraulikfilter, glas, 5 mikron, Viton tätning, 9.291 tums höjd | CF6VVJ MF0057058Ut-och-in1.63 "3.937 "Ut-och-in9.291 "1.63 "3.937 "95.202 054 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0057059 Hydraulfilter, glas, 5 mikron, Viton tätning, 9.291 tums höjd | CF6VVK MF0057059Ut-och-in1.63 "3.937 "-9.2911.63 "3.937 "95.202 054 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058201 Hydraulfilter, glas, 5 mikron, Viton tätning, 7.953 tums höjd | CF6WCN C341G06 MF0058201--3.11 "-7.9532.008 "3.11 "-699SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058211 Hydraulfilter, glas, 5 mikron, Viton tätning, 12.677 tums höjd | CF6WCX C342G06 MF0058211--3.11 "-12.6772.008 "3.11 "-902SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058221 Växlingshydraulfilter, glas, 5 mikron, Viton tätning, 16.575 tum höjd | CF6WDF C343G06 MF0058221--3.11 "-16.5752.008 "3.11 "-1 070 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0318696 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron, Viton Seal, 6.18 Inch Height
553SEK /enhet