HUVUDFILTER INC. MF0326384 Interchange Spin-On Filter, Glas, 40 Micron Rating, Buna Seal, 6.13 Inch Höjd | CF8FRD L454

MAIN FILTER INC. MF0326384 Interchange Spin-On Filter, Glass, 40 Micron Rating, Buna Seal, 6.13 tums höjd

Artikel: CF8FRD Modell: MF0326384Korsreferens: L454'
715SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCentrifugerat hydrauliskt filter
Botten OD3.728 "
Sprängtryck1015
Kapacitet30.34
Dölj tryck290
Kracktryck290 PSI
filtermediaGlas
filter~~POS=TRUNC410 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
FlödesriktningUt-och-in
Flödeshastighet79 gpm
VätsketypHH / HL / HM / HV
Packningsmaterialbra
Höjd6.13 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron40
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tätningstypbra
Tråd12 UN2B
Tråd storlek1.375
Topp OD3.819 "

Produktinformation:

    • Byte av KRALINATOR L454

Produktvarianter

ProduktModellSprängtryckHöjdPris
HUVUDFILTER INC. MF0308439 Interchange Spin-On Filter, Glas, 40 Micron Rating, Buna Seal, 6.13 Inch Höjd | CF8BYD HF6556 MF03084391015 PSI6.13 "715SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0308440 Interchange Spin-On Filter, Glas, 40 Micron Rating, Buna Seal, 8.945 Inch Höjd | CF8BYE HF6557 MF0308440-8.945 "762SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0308457 Interchange Spin-On Filter, Glas, 40 Micron Rating, Buna Seal, 6.13 Inch Höjd | CF8BYT HF6578 MF030845710156.13 "715SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0315433 Interchange Spin-On Filter, Glas, 40 Micron Rating, Buna Seal, 8.945 Inch Höjd | CF8CWH BT8852MPG MF0315433-8.945 "762SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0316461 Interchange Spin-On Filter, Glas, 40 Micron Rating, Buna Seal, 6.13 Inch Höjd | CF8CXQ HF863 MF031646110156.13 "715SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0316462 Interchange Spin-On Filter, Glas, 40 Micron, Buna Seal, 8.945 Inch Höjd | CF8CXR HF864 MF0316462-8.945762SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0316474 Interchange Spin-On Filter, Glas, 40 Micron Rating, Buna Seal, 6.13 Inch Höjd | CF8CXY HF876 MF03164741015 PSI6.13 "715SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0326384 Interchange Spin-On Filter, Glass, 40 Micron Rating, Buna Seal, 6.13 tums höjd
715SEK /enhet