HUVUDFILTER INC. MF0334814 Hydraulfilter, trådnät, 250 mikron, Viton tätning, 3.35 tums höjd | CF8FZL

MAIN FILTER INC. MF0334814 Hydrauliskt filter, trådnät, 250 mikron, Viton tätning, 3.35 tum höjd

Artikel: CF8FZL Modell: MF0334814
369SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten -ID1.38 "
Botten OD2.76 "
Kracktryck145 PSI
filtermediaTrådnät
Filterbetyg250
filter~~POS=TRUNC75 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
PackningsmaterialViton
Höjd3.35 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron250
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TätningstypViton
Topp -ID1.38 "
Topp OD2.76 "

Produktinformation:

    • Repalement MP FILTRI

Produktvarianter

ProduktModellHöjdBotten -IDBotten ODTopp -IDTopp ODDölj tryckKracktryckfilter~~POS=TRUNCPris
HUVUDFILTER INC. MF0058619 Hydraulfilter, trådnät, 250 mikron, Viton tätning, 4.72 tums höjd | CF6WNQ D130T250A MF00586194.72 "-2.087 "1.083 "2.087 "305305 PSI126 kvm Tum441SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0060510 Hydraulfilter, trådnät, 250 mikron, Viton tätning, 11.14 tums höjd | CF6YXZ DLD150B250B MF006051011.14-1.752 "0.87 "1.752 "---847SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0060807 Hydraulfilter, trådnät, 250 mikron, Viton tätning, 6.81 tum höjd | CF6ZDM DLD90B250B MF00608076.81 "-1.752 "0.87 "1.752 "---507SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0061927 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 250 mikron, Viton tätning, 3.7 tums höjd | CF6ZWJ DVD256B250B MF00619273.7 "-2.087 "0.965 "2.087 "435435 PSI69 kvm Tum582SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0334777 Hydraulfilter, trådnät, 250 mikron, Viton tätning, 5.11 tums höjd | CF8FYH MF03347775.11 "1.378 "2.756 "1.378 "2.756 "145145 PSI148 kvm Tum391SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0334793 Hydraulfilter, trådnät, 250 mikron, Viton tätning, 8.27 tum höjd | CF8FYY MF03347938.272.03 "3.9 "2.03 "3.9 "-145 PSI289 kvm Tum498SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0334801 Hydraulfilter, trådnät, 250 mikron, Viton tätning, 2.72 tums höjd | CF8FZD MF03348012.72mm0.96 "2.05 "1.08 "2.05 "---240SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0334814 Hydrauliskt filter, trådnät, 250 mikron, Viton tätning, 3.35 tum höjd
369SEK /enhet