HUVUDFILTER INC. MF0335855 Hydraulfilter, cellulosa, 25 mikron, Viton tätning, 14.76 tums höjd | CF8GMG CHP623BXN

MAIN FILTER INC. MF0335855 Hydrauliskt filter, cellulosa, 25 mikron, Viton tätning, 14.76 tum höjd

Artikel: CF8GMG Modell: MF0335855Korsreferens: CHP623BXN'
448SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten OD3.071 "
Kapacitet35.59
Kracktryck305 PSI
filtermediaCellulosa
Filterbetyg25
filter~~POS=TRUNC890 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
PackningsmaterialViton
Höjd14.76
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron25
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TätningstypViton
Topp -ID1.595 "
Topp OD3.071 "

Produktinformation:

    • Ersättning OMT CHP623BXN

Produktvarianter

ProduktModellTopp ODBotten ODKapacitetDölj tryckKracktryckfilter~~POS=TRUNCHöjdTopp -IDPris
HUVUDFILTER INC. MF0004037 Hydraulfilter, cellulosa, 25 mikron, Viton tätning, 27.95 tums höjd | CF6QFU MF00040373.898 "3.898 "104.46-145 PSI2611 kvm Tum27.95 "1.654 "447SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0004049 Hydraulfilter, cellulosa, 25 mikron, Viton tätning, 18.5 tums höjd | CF6QFX MF00040493.898 "3.898 "68.75145145 PSI1719 kvm Tum18.5 "1.654 "350SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0004096 Hydraulfilter, cellulosa, 25 mikron, Viton tätning, 9.25 tums höjd | CF6QGA MF00040963.898 "3.898 "--145 PSI-9.25 "1.654 "277SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0004322 Hydraulikfilter, cellulosa, 25 mikron, Viton tätning, 18.5 tums höjd | CF6QGU MF00043223.898 "3.898 "68.75145145 PSI1719 kvm Tum18.5 "1.654 "350SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006192 Hydraulfilter, cellulosa, 25 mikron, Viton tätning, 7.83 tums höjd | CF6QQE MF00061921.79 "1.79 "7.16-145 PSI179 kvm Tum7.83 "0.81 "365SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006474 Hydraulfilter, cellulosa, 25 mikron, Viton tätning, 7.83 tums höjd | CF6QYE MF00064741.79 "1.79 "7.16-145 PSI179 kvm Tum7.83 "0.81 "343SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006934 Hydraulikfilter, cellulosa, 25 mikron, Viton tätning, 4.72 tums höjd | CF6RBY MF00069342.559 "2.559 "8.00305305 PSI200 kvm Tum4.72 "1.201 "556SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0335855 Hydrauliskt filter, cellulosa, 25 mikron, Viton tätning, 14.76 tum höjd
448SEK /enhet