HUVUDFILTER INC. MF0342964 Växlingshydraulfilter, glas, 1 mikron, Viton tätning, 18.5 tums höjd | CF8KWA KKS5V

MAIN FILTER INC. MF0342964 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 1 Micron Rating, Viton Seal, 18.5 Inch Height

Artikel: CF8KWA Modell: MF0342964Korsreferens: KKS5V'
824SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten -ID1.654 "
Botten OD3.898 "
Kapacitet153.11
Dölj tryck145
Kracktryck145 PSI
filtermediaGlas
filter~~POS=TRUNC2069 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
FlödesriktningUt-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
PackningsmaterialViton
Höjd18.5 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron1
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TätningstypViton
Topp -ID1.654 "
Topp OD3.898 "

Produktinformation:

    • Byte av SCHROEDER KKS5V

Produktvarianter

ProduktModellTopp -IDBotten -IDBotten ODTopp ODKapacitetDölj tryckKracktryckfilter~~POS=TRUNCPris
HUVUDFILTER INC. MF0006129 Växlingshydraulikfilter, glas, 1 mikron, Viton tätning, 9.05 tums höjd | CF6QPP MF00061291.347 "-2.362 "2.362 "----1 575 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0033702 Hydraulfilter, glas, 1 mikron, Viton tätning, höjd 4.48 tum | CF6TVL MF00337021"-1.772 "1.772 "----766SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0056363 Hydraulfilter, glas, 1 mikron, Viton tätning, 16.77 tums höjd | CF6VAP MF00563631.504 "-2.992 "2.992 "----902SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0056364 Hydraulfilter, glas, 1 mikron, Viton tätning, 16.77 tums höjd | CF6VAQ MF00563641.504 "-2.992 "2.992 "----902SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0056642 Hydraulikfilter, glas, 1 mikron, Viton tätning, 16.88 tums höjd | CF6VHK MF00566422.224 "-3.78 "3.78 "----917SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0056643 Växlingshydraulfilter, glas, 1 mikron, Viton tätning, 16.88 tum höjd | CF6VHL MF00566432.224 "-3.78 "3.78 "----917SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0056709 Växlingshydraulfilter, glas, 1 mikron, Viton tätning, 4.44 tums höjd | CF6VJX MF00567091.004 "-1.772 "1.772 "----299SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0342964 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 1 Micron Rating, Viton Seal, 18.5 Inch Height
824SEK /enhet