WESCO Trappklättringsapparat Tillbehör för lastbil


Filter
Lastkapacitet: 850 lb. , Material: Aluminium , Totalt djup: 4"
StilModellArtikelTotala höjdenTotal längdTotal breddPris (ex moms)
A
230060
Cigarettändarladdare---1 194 SEK
B
260160
Avtagbar däckplatta7"20 "20 "3 107 SEK
C
230055
Förlängning av näsplåt för handbil4"12 "28 "2 710 SEK
D
230059
Sparkhjul---9 115 SEK
E
270076
super Wheel4.5 "20.5 "11.5 "3 568 SEK
F
230053
Vinschlyft70 "30 "25 "52 010 SEK

Trappklättringsapparat Tillbehör för lastbil

Wesco StairKing batteridrivna redskapslastbilstillbehör gör det enkelt att flytta tunga föremål uppför trappor. Dessa handmanövrerade vinschlyftar har en lyfthöjd på 70 tum och kan enkelt fältinstalleras som eftermontering. Nosplattans förlängningar fästs enkelt på standardtåplattan och ökar lastkapaciteten till 850 lb. Lättinstallerade och löstagbara däckplattor sitter säkert på plats och är utmärkta för att bära små paket. Kickout-hjul tillåter fyrhjulspositionering för manövrerbarhet över plana eller ojämna ytor. Dessa tillbehör utökar användbarheten av kompatibla handtruckar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?