MAIN FILTER INC. MF0344930 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron, Viton Seal, 3.3 Inch Height | CF8LJQ 060D010NV

MAIN FILTER INC. MF0344930 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron, Viton Seal, 3.3 Inch Height

Artikel: CF8LJQ Modell: MF0344930Korsreferens: 060D010NV'
352SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten OD1.85 "
Kapacitet7.25
Kracktryck435 PSI
filtermediaGlas
Filterbetyg10
filter~~POS=TRUNC74 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
PackningsmaterialViton
Höjd3.3 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron10
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TätningstypViton
Topp -ID0.87 "
Topp OD1.85 "

Produktinformation:

    • Ersättning TRIBOGUARD 060D010NV

Produktvarianter

ProduktModellFlöde Botten -IDBotten ODFlödesriktningHöjdmikronTopp -IDTopp ODPris
HUVUDFILTER INC. MF0005332 Hydraulfilter, glas, 10 mikron, Viton tätning, 3.3 tums höjd | CF6QKX MF0005332Ut-och-in-1.85 "-3.3 "100.87 "1.85 "352SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0005335 Hydraulfilter, glas, 10 mikron, Viton tätning, 6.02 tums höjd | CF6QKZ MF0005335Ut-och-in-1.85 "-6.02100.87 "1.85 "382SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0005338 Hydrauliskt utbytesfilter, glas, 10 mikron, Viton tätning, 4.52 tums höjd | CF6QLA MF0005338Ut-och-in-2.717 "Ut-och-in4.52 "101.346 "2.717 "396SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0005344 Växlingshydraulfilter, glas, 10 mikron, Viton tätning, 6.37 tums höjd | CF6QLC MF0005344Ut-och-in-3.563 "Ut-och-in6.37 "101.898 "3.563 "766SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006004 Hydraulfilter, glas, 10 mikron, Viton tätning, 3.7 tums höjd | CF6QLQ MF0006004Ut-och-in-1.378 "Ut-och-in3.7 "100.476 "1.378 "644SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006008 Hydraulfilter, glas, 10 mikron, Viton tätning, 3.31 tums höjd | CF6QLU MF0006008Ut-och-in-1.85 "-3.31 "100.87 "1.85 "713SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006012 Hydraulfilter, glas, 10 mikron, Viton tätning, 6.18 tums höjd | CF6QLY MF0006012Ut-och-in-1.752 "-6.18100.87 "1.752 "552SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0344930 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron, Viton Seal, 3.3 Inch Height
352SEK /enhet