KILLARK Neopren gummipackningar


Filter
Design: Ligga i , Material: Neopren gummi
StilModellFarlig platsklassNavstorlekPris (ex moms)
A
GASK571
Nej1 / 2 "63 SEK
A
GASK573
Nej1"75 SEK
A
GASK576
Nej2"135 SEK
B
GEC-RG
Nej2-11 / 16 "174 SEK
A
GASK572
Nej3 / 4 "63 SEK
A
GASK574
Nej1.25 "114 SEK
B
GES-RG
Nej3-9 / 16 "192 SEK
B
GRM-RG
Ja6.875 "410 SEK
C
OL-6-RG
Ja2"108 SEK

Neopren gummipackningar

Killark-rörpackningar används för att täta fukt och förhindra korrosion för att skydda elektriska installationer. Dessa enheter är gjorda av neoprengummi för utmärkt kemisk stabilitet och flexibilitet vid höga temperaturer. Valda modeller har en platt design för att öka ledningskapaciteten och monteringsstabiliteten. Dessa enheter uppfyller UL-listade och CSA-certifierade standarder och finns i navstorlekar mellan 1/2 och 6.875 tum.
Raptor Supplies erbjuder också Killark ledningskroppspackningar med nitrilbutadien (Buna-N) konstruktion för användning i applikationer där hög oljebeständighet krävs.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?