HUVUDFILTER INC. MF0356535 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 25 mikron, tätning, 1.18 tums höjd | CF8MCM RA10G25

MAIN FILTER INC. MF0356535 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 25 Micron Rating, Tätning, 1.18 tums höjd

Artikel: CF8MCM Modell: MF0356535Korsreferens: RA10G25'
594SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten -ID1.024 "
Botten OD1.732 "
filtermediaTrådnät
Höjd1.18 "
mikron25
Topp -ID0.787 "
Topp OD1.732 "

Produktinformation:

    • Ersättning EPPENSTEINER RA10G25

Produktvarianter

ProduktModellBotten -IDBotten ODfilter~~POS=TRUNCHöjdTopp -IDTopp ODPris
HUVUDFILTER INC. MF0008129 Växlingshydraulfilter, trådnät, 25 mikron, tätning, 5.62 tums höjd | CF6RNN MF00081291.299 "2.087 "-5.62 "1.004 "2.087 "885SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0008188 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 25 mikron kapacitet, tätning, 8.74 tums höjd | CF6RNZ MF00081881.811 "2.913 "-8.74 "1.496 "2.913 "1 257 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0026451 Växlingshydraulfilter, trådnät, 25 mikron, tätning, 10.74 tums höjd | CF6TML MF00264512.48 "4.016 "-10.74-4.016 "2 260 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0034319 Växlingshydraulfilter, trådnät, 25 mikron, tätning, 13.11 tums höjd | CF6TZW MF00343193.701 "5.591 "1096 kvm Tum13.11-5.591 "4 886 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0034396 Växlingshydraulfilter, trådnät, 25 mikron, tätning, 2.75 tums höjd | CF6UAA MF00343960.65 "1.634 "36 kvm Tum2.75 "0.65 "1.634 "571SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0034557 Växlingshydraulfilter, trådnät, 25 mikron, tätning, 1.96 tums höjd | CF6UBB MF00345571.024 "1.732 "-1.96 "0.787 "1.732 "534SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0034628 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 25 mikron kapacitet, tätning, 1.18 tums höjd | CF6UBN MF00346281.024 "1.732 "-1.18 "0.787 "1.732 "594SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0356535 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 25 Micron Rating, Tätning, 1.18 tums höjd
594SEK /enhet