MAIN FILTER INC. MF0357505 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 60 Micron Rating, Viton Seal, 16.65 Inch Height | CF8MHC

MAIN FILTER INC. MF0357505 Hydrauliskt filter, trådnät, 60 mikron, Viton tätning, 16.65 tum höjd

Artikel: CF8MHC Modell: MF0357505
1 044 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten -ID2.03 "
Botten OD3.9 "
filtermediaTrådnät
Höjd16.65 "
mikron60
TätningstypViton
Topp -ID2.03 "
Topp OD3.9 "

Produktinformation:

    • Repalement FILTER MART

Produktvarianter

ProduktModellTopp ODBotten -IDBotten ODDölj tryckKracktryckfilter~~POS=TRUNCHöjdTopp -IDPris
HUVUDFILTER INC. MF0006895 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 60 mikron, Viton tätning, 8.27 tum höjd | CF6RBJ MF00068953.9 "2.03 "3.9 "145145 PSI289 kvm Tum8.27 "2.03 "813SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0008179 Växlingshydraulfilter, trådnät, 60 mikron, Viton tätning, 3.35 tums höjd | CF6RNY MF00081792.76 "1.38 "2.76 "-145 PSI75 kvm Tum3.35 "1.38 "408SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0008253 Växlingshydraulfilter, trådnät, 60 mikron, Viton tätning, 15.2 tums höjd | CF6RPJ MF00082535.591 "3.701 "5.591 "-435 PSI1230 kvm Tum15.2 "3.701 "3 285 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0008258 Växlingshydraulfilter, trådnät, 60 mikron, Viton tätning, 2.72 tums höjd | CF6RPL MF00082582.05 "0.96 "2.05 "-145 PSI-2.72mm1.08 "401SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0008381 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 60 mikron, Viton tätning, 2.83 tums höjd | CF6RQX MF00083812.047 "-2.047 "145145 PSI36 kvm Tum2.83 "0.965 "250SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0008383 Växlingshydraulfilter, trådnät, 60 mikron, Viton tätning, 3.34 tums höjd | CF6RQZ MF00083832.756 "-2.756 "145145 PSI90 kvm Tum3.34 "1.161 "289SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0008463 Växlingshydraulfilter, trådnät, 60 mikron, Viton tätning, 5.11 tums höjd | CF6RTD MF00084632.756 "-2.756 "-145 PSI148 kvm Tum5.11 "1.161 "320SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0357505 Hydrauliskt filter, trådnät, 60 mikron, Viton tätning, 16.65 tum höjd
1 044 kr /enhet