MAIN FILTER INC. MF0391351 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron Rating, Seal, 10.03 Inch Height | CF8UJZ PG080JH

MAIN FILTER INC. MF0391351 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron Rating, Tätning, 10.03 tums höjd

Artikel: CF8UJZ Modell: MF0391351Korsreferens: PG080JH'
725SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten OD3.287 "
Kapacitet62.50
Dölj tryck435
Kracktryck435 PSI
filtermediaGlas
filter~~POS=TRUNC696 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
FlödesriktningUt-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
Höjd10.03 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron25
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Topp -ID1.866 "
Topp OD3.287 "

Produktinformation:

    • Byte av PTI/TEXTRON PG080JH

Produktvarianter

ProduktModellHöjdBotten ODKapacitetTopp -IDTopp ODDölj tryckKracktryckfilter~~POS=TRUNCPris
HUVUDFILTER INC. MF0006420 Hydraulfilter, glas, 25 mikron, tätning, höjd 3.7 tum | CF6QWK MF00064203.7 "1.85 "7.381.004 "1.85 "30453045 PSI82 kvm Tum546SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006428 Hydraulfilter, glas, 25 mikron, tätning, 10.03 tums höjd | CF6QWR MF000642810.03 "3.287 "62.501.866 "3.287 "435435 PSI696 kvm Tum725SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006430 Hydraulfilter, glas, 25 mikron, tätning, 6.77 tums höjd | CF6QWT MF00064306.77 "1.85 "13.711.004 "1.85 "-3045 PSI153 kvm Tum580SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006431 Hydraulfilter, glas, 25 mikron, tätning, 9.68 tums höjd | CF6QWU MF00064319.68 "1.85 "20.291.004 "1.85 "435435 PSI226 kvm Tum391SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006437 Hydraulfilter, glas, 25 mikron, tätning, 10.03 tums höjd | CF6QWY MF000643710.03 "3.287 "55.541.866 "3.287 "30453045 PSI618 kvm Tum1 592 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006442 Hydraulfilter, glas, 25 mikron, tätning, 3.7 tums höjd | CF6QXC MF00064423.7 "1.85 "7.601.004 "1.85 "435435 PSI85 kvm Tum301SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006444 Hydraulfilter, glas, 25 mikron, tätning, 6.77 tums höjd | CF6QXE MF00064446.77 "1.85 "14.111.004 "1.85 "435435 PSI157 kvm Tum320SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0391351 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron Rating, Tätning, 10.03 tums höjd
725SEK /enhet